曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研
形状
2段
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
3.5
取付け方法
DIN35mm
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:VTXW-1.5/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10~11
内容量
1個
全550種類を絞り込む
色
550種類すべて表示中
注文コード
品番
色
全長L(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73516050VTXWL-1.5/2BL-1U青端子台:7.51
¥549
¥509
¥560(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516059VTXWL-1.5/2BL-2U青端子台:112
¥742
¥699
¥769(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516068VTXWL-1.5/2BL-3U青端子台:14.53
¥936
¥869
¥956(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516077VTXWL-1.5/2BL-4U青端子台:184
¥1,129
¥999
¥1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516086VTXWL-1.5/2BL-5U青端子台:21.55
¥1,322
¥1,298
¥1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516095VTXWL-1.5/2BL-6U青端子台:256
¥1,515
¥1,398
¥1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516111VTXWL-1.5/2BL-7U青端子台:28.57
¥1,709
¥1,598
¥1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516120VTXWL-1.5/2BL-8U青端子台:328
¥1,902
¥1,798
¥1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516129VTXWL-1.5/2BL-9U青端子台:35.59
¥2,096
¥1,998
¥2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516138VTXWL-1.5/2BL-10U青端子台:3910
¥2,288
¥2,198
¥2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516147VTXWL-1.5/2BL-11U青端子台:42.511
¥2,482
¥2,298
¥2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516156VTXWL-1.5/2BL-12U青端子台:4612
¥2,675
¥2,498
¥2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516165VTXWL-1.5/2BL-13U青端子台:49.513
¥2,869
¥2,698
¥2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516181VTXWL-1.5/2BL-14U青端子台:5314
¥3,063
¥2,898
¥3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516190VTXWL-1.5/2BL-15U青端子台:56.515
¥3,255
¥2,998
¥3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516199VTXWL-1.5/2BL-16U青端子台:6016
¥3,449
¥3,198
¥3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516208VTXWL-1.5/2BL-17U青端子台:63.517
¥3,642
¥3,398
¥3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516217VTXWL-1.5/2BL-18U青端子台:6718
¥3,836
¥3,598
¥3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516226VTXWL-1.5/2BL-19U青端子台:70.519
¥4,028
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516235VTXWL-1.5/2BL-20U青端子台:7420
¥4,222
¥3,898
¥4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516251VTXWL-1.5/2BL-21U青端子台:77.521
¥4,415
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516260VTXWL-1.5/2BL-22U青端子台:8122
¥4,609
¥4,298
¥4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516269VTXWL-1.5/2BL-23U青端子台:84.523
¥4,802
¥4,498
¥4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516278VTXWL-1.5/2BL-24U青端子台:8824
¥4,995
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516287VTXWL-1.5/2BL-25U青端子台:91.525
¥5,188
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516296VTXWL-1.5/2BL-26U青端子台:9526
¥5,382
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516305VTXWL-1.5/2BL-27U青端子台:98.527
¥5,576
¥5,198
¥5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516321VTXWL-1.5/2BL-28U青端子台:10228
¥5,769
¥5,398
¥5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516330VTXWL-1.5/2BL-29U青端子台:105.529
¥5,962
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516339VTXWL-1.5/2BL-30U青端子台:10930
¥6,155
¥5,698
¥6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516348VTXWL-1.5/2BL-31U青端子台:112.531
¥6,349
¥5,898
¥6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516357VTXWL-1.5/2BL-32U青端子台:11632
¥6,542
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516366VTXWL-1.5/2BL-33U青端子台:119.533
¥6,736
¥6,198
¥6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516375VTXWL-1.5/2BL-34U青端子台:12334
¥6,928
¥6,398
¥7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516391VTXWL-1.5/2BL-35U青端子台:126.535
¥7,122
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516400VTXWL-1.5/2BL-36U青端子台:13036
¥7,315
¥6,798
¥7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516409VTXWL-1.5/2BL-37U青端子台:133.537
¥7,509
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516418VTXWL-1.5/2BL-38U青端子台:13738
¥7,703
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516427VTXWL-1.5/2BL-39U青端子台:140.539
¥7,895
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516436VTXWL-1.5/2BL-40U青端子台:14440
¥8,089
¥7,498
¥8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516445VTXWL-1.5/2BL-41U青端子台:147.541
¥8,282
¥7,698
¥8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516461VTXWL-1.5/2BL-42U青端子台:15142
¥8,476
¥7,798
¥8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516470VTXWL-1.5/2BL-43U青端子台:154.543
¥8,668
¥7,998
¥8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516479VTXWL-1.5/2BL-44U青端子台:15844
¥8,862
¥8,198
¥9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516488VTXWL-1.5/2BL-45U青端子台:161.545
¥9,055
¥8,398
¥9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516497VTXWL-1.5/2BL-46U青端子台:16546
¥9,249
¥8,598
¥9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516506VTXWL-1.5/2BL-47U青端子台:168.547
¥9,442
¥8,698
¥9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516515VTXWL-1.5/2BL-48U青端子台:17248
¥9,635
¥8,898
¥9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516531VTXWL-1.5/2BL-49U青端子台:175.549
¥9,828
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
73516540VTXWL-1.5/2BL-50U青端子台:17950
¥10,022
¥9,298
¥10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする