カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,467)
  • 農業機械(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • メカニカル部品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 機構部品(14)
  • 安全用品(14)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 保管用品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「bl-300」の検索結果

2,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットグラブ10双組 勝星産業フィットグラブ10双組勝星産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷から4日以内出荷
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等入数(双)10ゲージ数13
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
319税込351
1ケース(6枚)ほか
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
穴なし青果カットフルーツ容器 BL300(800枚) エフピコチューパ穴なし青果カットフルーツ容器 BL300(800枚)エフピコチューパ
28,980税込31,878
1セット(1000枚)
翌々日出荷
フルーツやカット野菜などの中身が美しく映える透明性の高い汎用容器の本体です。透明度が高いため、内容物を色鮮やかに、そして美しく見せることができ、商品価値を高めます。
用途フルーツ・カット野菜・惣菜などを盛り付けるための透明容器本体。材質OPS寸法(mm)120×120×高さ45容量(mL)300入数(枚)1000
バッテリーターミナル 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナル日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
NTカッターL型替刃 NTカッターNTカッターL型替刃NTカッター(1件のレビュー)
389税込428
1個(6枚)
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18材質(刃)SKS-81刃厚(mm)0.45刃長(mm)100適合本体L型カッター寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45質量(g/個)72色(刃)
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
超軽量L-605 ミドリ安全超軽量L-605ミドリ安全
5,498税込6,048
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)600種類セーフティーシューズ規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)600機能軽量甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から12日以内出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
コブラヘッドスチール DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
予約販売
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。有効長(m)25厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット L型ドグブラケット岩田製作所
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)ハイオス
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
ウルトラ攪拌機 アズワンウルトラ攪拌機アズワン
95,800税込105,380
1個
翌々日出荷
仕様最大トルク(cm):0.20N・m(2kg・)、付属品(mm):クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500シャフト×1個質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz最大回転数(min-1[r.p.m])3000型番BL-300モーター出力(W)150(DCブラシレスモーター)回転制御スピードフィードバック制御サイズ(mm)110×223×166アズワン品番1-1052-11
ブレード 丸井ブレード丸井
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SUS420J2硬度HRC43~48
ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケットカナフジ電工
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
壁ヘラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケットカナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905ミドリ安全(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1足
当日出荷から9日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。
備考1個
チューブ エアークリーナーコネク 17253GBL300 ホンダチューブ エアークリーナーコネク 17253GBL300ホンダ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
NTカッターL型替刃 折り線なし刃 NTカッターNTカッターL型替刃 折り線なし刃NTカッター
9,498税込10,448
1個(300枚)
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SKS-81トラスコ品番439-0679適合本体L型カッター質量(kg)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45質量(g/個)1850色(刃)
デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワンデジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)アズワン
129,700税込142,670
1個
翌々日出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバーハイオス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から45日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(角度調整式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
NEWスリーワンモーター TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーターTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。
用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
旋削加工用チップ コロカットXS 1025 サンドビック旋削加工用チップ コロカットXS 1025サンドビック
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌々日出荷
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
用途旋削加工用。材種1025
NEWスリーワンモーター DC形 TGK(東京硝子器械)NEWスリーワンモーター DC形TGK(東京硝子器械)
147,000税込161,700
1台
3日以内出荷
新開発のモータはトルクが従来比40%アップ!しかも低発熱。 撹拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止できます。 自動正転逆転タイマーで撹拌効率をアップさせることができます。 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。 芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます。 フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます。 撹拌負荷がわかるトルクインジケータ搭載。 日本製でメンテナンスも安心の国内工場です。 8Φmmより細い撹拌シャフトを取付けたい場合のため、1~8Φmmの範囲で固定可能なドリルチャック(DC)付きを用意しました。滑りやすいPTFE製のシャフト用にもお勧めです(チャックハンドル付属)。
用途高粘度用電源AC100V 50/60Hz 120VA仕様ドリルチャックタイプ、本体にクランプホルダー付き質量(kg)2.2モーターDCブラシレスモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×209機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01 ミドリ安全ワイド樹脂先芯入り通気スニーカー MPV01ミドリ安全(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
当日出荷から翌々日出荷
通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。
足幅3Eホワイト/ブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)405(26.0cm)機能通気性、衝撃吸収性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110ミドリ安全(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1足
当日出荷から5日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。
用途倉庫業形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スラックス リミットスラックスリミット
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷
発色よくくたびれない生地で。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム。
種別スラックスブルー混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)機能制電ポケット右脇
FineNEWスリーワンモータ TGK(東京硝子器械)FineNEWスリーワンモータTGK(東京硝子器械)
137,000税込150,700
1台
3日以内出荷
回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター出力(W)40本体質量(kg)2付属品クランプホルダー(21×16)電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)
スリーワンモータ 外部出力撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ 外部出力撹拌機HEIDON(新東科学)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
外部出力付撹拌機 BL-FtシリーズFtシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
319税込351
1袋(1個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ安全汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
CoroCut(R) XS 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) XS 旋削加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ安全汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
チェーン式電工ハンマーホルダー 300DHDX ニックス(KNICKS)チェーン式電工ハンマーホルダー 300DHDXニックス(KNICKS)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
寸法(mm)135×75タイプ折返し補強生地台部表皮二重皮縫
チップ JTBR/L タンガロイチップ JTBR/Lタンガロイ
8,098税込8,908特価
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
BUSH,MUFF.STAY ホンダBUSH,MUFF.STAYホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
...