カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(17)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-4.5」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマバックルコンテナ クリアアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタあり関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)コンテナ種類べた目スタッキング可否
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマバックルコンテナ チャコールグレーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
ポリゴミ袋(メタロセン配合) 伊藤忠リーテイルリンクポリゴミ袋(メタロセン配合)伊藤忠リーテイルリンク
359税込395
1袋(15枚)
当日出荷から6日以内出荷
メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。
用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研ブーブーラインロールタイプグラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ1200mmモノタロウ(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用 サンコー[日用品]ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用サンコー[日用品]
609税込670
1本
当日出荷
繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅80×全長380mmタイプ冷水筒・ボトル洗い用アズワン品番8-9134-01
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
エンボス手袋ロング五本絞り 東京パックエンボス手袋ロング五本絞り東京パック
1,298税込1,428
1セット(50枚)
当日出荷
五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
用途食品加工。洗浄作業。全長(cm)45.0材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)502018年トラスコ掲載ページ6 0691再生材使用使用
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
セミボルトレス軽量棚 TRUSCOセミボルトレス軽量棚TRUSCO
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所センサブラケット L型近接用ブラケット岩田製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所センサブラケット L型ドグブラケット岩田製作所
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
外#50ブルーロング手袋五本絞り S 東京パック外#50ブルーロング手袋五本絞り S東京パック
1,198税込1,318
1袋(50枚)
当日出荷
サイズSトラスコ品番836-3706材質ポリエチレン(PE)質量(g)300粉有無粉無エンボス加工外エンボス
ポジカくっきりフィルム 三井化学ファインポジカくっきりフィルム三井化学ファイン
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。
用途ガラス用飛散防止フィルム材質PETフィルム基材+粘着層長さ(m)2
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)リケン
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理鋳放し
45° エルボ 20K 継手 リケン45° エルボ 20K 継手リケン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)リケン
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コーティング
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)多機能でかランタンPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mmモノタロウ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/段)300
LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
オールドリルBLタイプ サンコーテクノオールドリルBLタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から5日以内出荷
LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 吸着版用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
コンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)BLタイプ(ロングサイズ)ハウスビーエム
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に全長(mm)150有効長(mm)90使用電動機電気ドリル・振動ドリル
アルミBOXレベル 450 SK11アルミBOXレベル 450SK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
CS・BSブースター 日本アンテナCS・BSブースター日本アンテナ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。BL型名:SH-1
仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
88,980税込97,878
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS”ボールポイント L-レンチ”BONDHUS
739税込813
1本
3日以内出荷
プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
材質プロテニアム合金鋼
じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコじょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズエスコ
1,160税込1,276
1個
当日出荷から翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
9,398税込10,338特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具ロックマンジャパン
8,398税込9,238
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS本体用背面取付金具ロックマンジャパン
3,490税込3,839
1台
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
45° エルボ 20K ZD継手(シール材付) リケン45° エルボ 20K ZD継手(シール材付)リケン
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエルフジトク
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業45°エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
849税込934
1個
翌々日出荷
形状エルボ45°ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
599税込659
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ・ブリスターパック)ユニカ
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)150有効長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,610税込1,771
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)111刃先径(Φmm)4.5六角シャンク径(Φmm)6.35