カテゴリ

  • 制御機器(90)
  • 作業工具(85)
  • パソコン/周辺機器(75)
  • 作業服(61)
  • 農業機械(57)
  • バイク部品(51)
  • 事務用品(43)
  • 電気材料(42)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • カー用品(37)
  • メカニカル部品(31)
  • 電動工具(31)
  • 建築金物(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 自動車補修部品(27)
  • 切削工具(27)
  • 機構部品(26)
  • 安全保護具(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 測定用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • マスク(15)
  • 縫製用品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 日用品(11)
  • 医療(11)
  • 家電(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「bl-5」の検索結果

1,100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型Lステンレス刃 BL5SS NTカッター

    大型Lステンレス刃 BL5SS

    NTカッター
    459税込505
    1セット(5枚)
    当日出荷
    吊り下げ式替刃ケースになって新登場。保管に便利なハードケースになりました。丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ステンレス刃なので、欠けにくい特性があり、通常刃よりサビに強いので水回りに便利です。
    用途厚物切り作業用適合本体NTのL型カッター刃長(mm)100刃幅(mm)18包装プラケース(吊り下げ式)刃厚(mm)0.45材質(刃)ステンレス
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • BL-5 デコイブレード WL カツイチ

    BL-5 デコイブレード WL

    カツイチ
    379税込417
    1枚(4本)
    8日以内出荷
    スプリットリングやスイベル等と組み合わせて、オリジナルのブレードシステムが自作可能なブレードです。フレッシュ・ソルト問わず、近年さらに注目が高まっているブレードによるフラッシングと波動の効果。ロックフィッシュ狙いのテキサスリグや、ジグヘッド等にアタッチすることで、リアクションバイトを誘発!。引き抵抗が軽く、回転レスポンスの良い、スリムなウィローリーフ形状採用。ベイトライクなシルバーと、マッディウォーターでよりアピールするゴールドの2カラーをラインナップ。小型ワームリグから、スピナーベイトにも使用可能なサイズラインナップ。デコイオリジナルロゴ入り。
    用途釣り、針
  • N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー ニッコー

    N661C-750BL 5桁ダイヤルチェーンロック 6×750mm インディゴブルー

    ニッコー
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
    用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g長さ(mm)750インディゴブルー寸法(Φmm)6
  • サキスボトーションBL5本組 ベッセル

    サキスボトーションBL5本組

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和+本体トーション部で着座時の大きな衝撃を吸収します。先端サキスボ形状と本体トーション部のWトーション効果で、特に木ネジ締め付けにより威力を発揮します。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適した、打ち損じが少なく高耐久のサキスボトーションビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • サキスボビットBL5本組 ベッセル

    サキスボビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のサキスボ形状でネジ締め時の衝撃を緩和します。特に木ネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。スリムネジ・コースレッドなどの木ネジ作業に適したサキスボビットで、首部で小さな衝撃や振動を吸収するので木目を通過する時などにビットが跳ねにくい利点があります。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • リブビットBL5本組 ベッセル

    リブビットBL5本組

    ベッセル
    1,098税込1,208
    1個(5本)
    3日以内出荷
    ドライバービット史上初、レーザー刻印で斬新なデザイン、ブラックレーザー仕様、磁力の着脱ができるビットクリップ付です。先端のリブ形状がネジ締め時の負荷を抑制し、刃先のねじれを防ぎます。特にドリルネジ、ステンレスネジ締め付け作業に最適です。ブラックレーザー仕様でスタイリッシュなデザインビットです。ドリルネジ・タッピングなどのハードジョイントに適したリブビットで、特殊加工のリブ部が刃先をサポートするので着座時の大きな反動にも刃先が打ち勝つよう設計されています。5本組には着磁・脱磁ができるマグネットクリップ付で作業性が高まります。
    用途電動工具に取りつけてネジ締め作業。仕様マグネタイザー付ビットクリップ付属材質特殊鋼、樹脂、磁石サイズ+No.2入数5本組
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • 薄型アルミブラケット 大阪魂

    薄型アルミブラケット

    大阪魂(35件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質6N01 アルマイト
  • シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 ボトル

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1500mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ベース付きだから、床を傷つけません。 組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    仕様ボルトレス高さ(mm)1500タイプ単体棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • ロングボールポイント六角棒 TRUSCO

    ロングボールポイント六角棒

    TRUSCO
    699税込769
    1本
    当日出荷
    簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 青 丸缶

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(500g)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)寸法(mm)102×114サイズ6UP(4-8mm)区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
  • タフネルオイルブロッター エム・エーライフ

    タフネルオイルブロッター

    エム・エーライフ(7件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
    用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(50個)
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 接点ブライト サンハヤト

    接点ブライト

    サンハヤト(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    電気・電子機器などの電気接点材料などに使われる貴金属用に開発された中性タイプの接点復活除錆剤です。 酸やPRTR法に該当するような物質を含有せず、また中性なので人体への刺激性がなく、作業性、安全性に優れています。 使用時に刺激性ガスや有毒ガスの発生もありません。 中性なので、金属に対する腐食性が極めて小さく、地肌を侵しません。 また、研磨剤なども使用していないので、基材表面を傷つけることがありません。
    用途接点復活剤、洗浄剤では除去しきれない酸化膜や硫化膜への対処として。 接点復活剤、接点グリース塗布の前処理として。成分有機リン化合物、有機硫黄化合物、界面活性剤、水pH7~9比重1.01危険物の類別非危険物
  • 機器固定ベルト サンワサプライ

    機器固定ベルト

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    当日出荷
    棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
    ベルト幅(mm)25材質(ベルト)ナイロン
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(3巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • リンクボール BL-A型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)

    THK(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
    材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専黒刃ロング オルファ

    特専黒刃ロング

    オルファ(7件のレビュー)
    719税込791
    1箱(50枚)
    当日出荷
    「ロング型」タイプの内装プロ用カッターナイフ替刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角研磨で、刃厚0.3ミリの薄刃です。
    用途高品質オリジナル替刃適合152B、185Bトラスコ品番250-6173質量(g)122刃長(mm)109刃幅(mm)9刃厚(mm)0.3材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角レンチ BONDHUS

    ボールポイント六角レンチ

    BONDHUS(21件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 駐車場用ラインテープ ブーブーライン グラス・ファイバー工研

    駐車場用ラインテープ ブーブーライン

    グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(5m×1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
    用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • Bluetooth ミュージックレシーバー USB カシムラ

    Bluetooth ミュージックレシーバー USB

    カシムラ(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
    質量(g)8ケーブル長(m)約1方式無線:Bluetooth Ver.3.0接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)通信可能距離(m)距離:約10m以内BluetoothBluetooth V3.0
  • 遠沈管ラック ケニス

    遠沈管ラック

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能なチューブラックです。
    滅菌オートクレーブ可能
...