カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「bl-65-c」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S25C JIS 63K BL-RF ブリストワ

    S25C JIS 63K BL-RF

    ブリストワ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S25C
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
    用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮セット内容本体、バッテリBL4025、充電器DC40RA、ケース、ノズル3、ノズル7、ノズル13、フレキシブルノズル6、フック、ワイドレンジノズル、ピンチバルブノズル、エアベントホース、ラバーアタッチメント20-30、ラバーアタッチメント65、フィルタC質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)タイプトリガー式電圧(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)風速(m/s)200(最大)、163(平均)バッテリーリチウムイオン(BL4025)最大風量(m3/min)1.1バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)実用充電:約19、フル充電:約28真空度(kPa)10.3(最大)風圧(kPa)29.7(最大)1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
  • PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー アドテック

    PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー

    アドテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器です。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。
    色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-65Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-65Z)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-65

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5
  • PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット アドテック

    PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/ブルー&Type-CtoCケーブルセット

    アドテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。
    付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本色ブルー出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • イージーホームバード食器 三晃商会

    イージーホームバード食器

    三晃商会
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    小鳥にやさしい専用食器。イージーホームバードシリーズにピッタリ!スライド扉専用食器。丸みがあって止まりやすく浅型、傾斜で食べやすい。
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65AZ)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)65形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5C32 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5C32

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動
  • CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C) SMC

    CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    20日以内出荷
    磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CP Series(CP96SDD63) SMC

    CP Series(CP96SDD63)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-65C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-65C)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)65作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド