カテゴリ

  • 住設機器(21)
  • マスク(12)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「bl-700」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA

    興研
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
    用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP20号電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03

    興研
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
    用途ナノマテリアル取扱い付属品充電池、充電器仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット(7本)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
    仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(7本)
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイ(水戸工機)

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(7本)
    当日出荷
    材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
    形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • カラーバールーペ グリーン 共栄プラスチック

    カラーバールーペ グリーン

    共栄プラスチック
    559税込615
    1本
    当日出荷
    サイズ幅25(mm)×長152(mm)×高14(mm)
  • ブレード ノガ

    ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱
    当日出荷
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバールーペ ピンク 共栄プラスチック

    カラーバールーペ ピンク

    共栄プラスチック
    589税込648
    1本
    当日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • Tcarry ロングバッグ トップ工業

    Tcarry ロングバッグ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物もスッキリ収納できる便利なバッグです。
    用途工具用具等の運搬・保管などに。両ファスナーでしっかり閉まる。充電式クリーナーの収納など、長尺物の収納に適しています。材質ポリエステルブラック
  • プロパンバーナー部品接手 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品接手

    新富士バーナー
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
    適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    ナット径袋ナットM20×P1.0接続継手径(Φmm)16
  • ブラインドベアリングプーラー KOTO

    ブラインドベアリングプーラー

    KOTO
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。 用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。 門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。
    適合車種軽~大型トラック
  • カラーバールーペ イエロー 共栄プラスチック

    カラーバールーペ イエロー

    共栄プラスチック
    569税込626
    1本
    翌々日出荷
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(7本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3

    ナカ工業
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM4

    ナカ工業
    119,800税込131,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用握り径(Φmm)34
  • セラミックレターオープナー コロ オート

    セラミックレターオープナー コロ

    オート(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。 右利き左利きを問わない両刃タイプ。 中身をキズつけない特殊構造。 便利で簡単、しかも安全。 水に濡れても、さびない。
    用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。仕様両刃タイプ材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミックブルー質量(g)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9アズワン品番65-0395-06入数(個)1繰り返し・詰め替え対応
  • ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
    仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイティミクロンフィルター BL-7005用 興研

    マイティミクロンフィルター BL-7005用

    興研
    409税込450
    1枚ほか
    当日出荷
    BR-7005用 マイティミクロンフィルター 補修効率は高く、通気抵抗は低い特性のマイティミクロンフィルタが「BSFS」の送風効果をさらに高めます。 電気消費の低減効果により、バッテリーの小型化を実現。独自の技術によって原反である羊毛に静電気を帯電させ静電気力によって粒子を補修します。
    用途交換用 マイティミクロンフィルター適合マスクBL-7005シリーズ
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005

    興研
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
    用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形種類(面体)半面型国家検定合格番号第TP122号フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)公称稼動時間(時間)約6.7係数指定防護係数:33防水性IP54
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 外れ止め ハイロジック

    外れ止め

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YKKAPサッシ金具
  • リングバインダ- KOVA B5 26穴 コレクト

    リングバインダ- KOVA B5 26穴

    コレクト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた金属製で、開閉しやすい立ててこ式とじ具を使用し、ポケットリーフも綴じられる大きめの表紙となっている
    仕様紙寄せ2枚つき材質合成皮革・布帛幅(mm)218サイズA4高さ(mm)278タイプタテ種類多穴背幅(mm)30穴数26リング内径(Φmm)20最大収納枚数(枚)ルーズリーフ:約150とじ具の種類金属製(立ててこ式)
  • 隔障吸気ゴム弁NC2型 興研

    隔障吸気ゴム弁NC2型

    興研
    269税込296
    1個(5個)
    当日出荷
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット BX230仕様 TSS452

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(37点組)
    当日出荷から3日以内出荷
    工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
    質量(kg)16.0差込角(mm)12.7セット商品数37ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • ハイスコープV型用メガネフレーム 興研

    ハイスコープV型用メガネフレーム

    興研
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    適合品番BL-700シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸湿スポンジ E型(10枚入) 興研

    吸湿スポンジ E型(10枚入)

    興研
    1,698税込1,868
    1袋(10枚)
    当日出荷
    面体内にたまる湿気や汗を吸収。
    適合呼吸用保護具:BL-711シリーズ、BL-700シリーズ
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    26,980税込29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • バッテリーケース BL用 (カバー付) 興研

    バッテリーケース BL用 (カバー付)

    興研
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    交換部品
    適合呼吸用保護具:BL-700シリーズ、BL-200シリーズ、BL-100シリーズ対応
  • バッテリーケース防滴カバーBL用 興研

    バッテリーケース防滴カバーBL用

    興研
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    適合マスクBL100・200・700各シリーズ
  • 充電器 L16-10 興研

    充電器 L16-10

    興研
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    充電池L16を10個同時に充電可能
    適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ TOKIO(藤沢工業)

    パイプ椅子(シリンダ機能付)アルミパイプ

    TOKIO(藤沢工業)
    13,980税込15,378
    1脚
    当日出荷
    指はさみ防止のシリンダ機能付です。
    仕様連結金具付トラスコ品番298-5209材質背部・座部:ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、脚部:アルミパイプ(アルマイト仕上げ)質量(kg)3.2種類折りたたみ椅子張地ウレタンレザー張り座上下調節なしパイプ径(Φmm)22座幅×座奥×座高(mm)390×390×430グリーン購入法適合
  • スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-DM09J。エンジン型式:原動機の型式:M415E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109045
    付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-DM09J質量(kg)2.4、STD:4.7チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 460ミリ充電式芝刈機 マキタ

    460ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
  • ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット BX230仕様 TSA352

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    47,980税込52,778
    1セット(38点組)
    3日以内出荷
    工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
    質量(kg)14.3差込角(mm)9.5セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302