カテゴリ
- 農業機械(66)
- バイク部品(35)
- 作業工具(30)
- 制御機器(28)
- 物流用品(26)
- メカニカル部品(26)
- 作業服(23)
- 自動車補修部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- パソコン/周辺機器(16)
- 建築金物(14)
- カー用品(14)
- 電動工具(13)
- 電気材料(12)
- 安全保護具(11)
- 事務用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 切削工具(10)
- 卓上消耗品(7)
- 機構部品(7)
- オフィス家具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 縫製用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(66)
- KITO(キトー)(25)
- SMC(18)
- 東洋技研(18)
- マキタ(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- SPG(10)
- リミット(10)
- コクヨ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 東芝ライテック(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- デンカエレクトロン(8)
- SP忠男(8)
- ESTERA(8)
- ツヨロン(藤井電工)(7)
- リスパック(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- BONDHUS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bl-9」の検索結果

ロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081セット(9本)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付![びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792072-211011-02.jpg)
びっくりトイレクリーナーケース付
サンコー[日用品](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷ケースが取り外せて、清潔にお掃除できます。材質柄:ポリプロピレン毛:ポリエステルリング:ポリプロピレンケース:ポリプロピレン耐熱温度:80度色白幅(cm)12長さ(cm)44.5高さ(cm)12使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Uロック 211 キャップ付
ユニカー工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。用途バイクや自転車に最適です。付属品キー3本寸法(mm)ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14色ブラック質量(g)約940
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(9本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
完全ワイヤレスステレオイヤホン BL-98
カシムラ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめるヘッドホン。 自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながる。 両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。 遮音性が高く、耳にフィットするカナルタイプ。 マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。 リモコン操作できる本体ボタン。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。) 充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。 ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。 充電ケースにイヤホン本体を置くだけで約1.7回充電可能。 音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約12.5時間対応。 iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。質量(g)(本体、片側)5/35(充電ケース)ケーブル長(m)USB:0.3接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)28 × 18× 23 /(充電ケース)70 × 30 × 30対応【プロファイル】ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/【コンテンツ保護】SCMS-T/【コーデック】SBC通信方式Ver.5.0充電時間(時間)(本体)約1/(充電ケース)約2電源供給リチウムポリマー電池送信周波数(GHz)2.402~2.480インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)8待ち受け時間(時間)最大約24音圧感度(dB)103再生時間(時間)最大約4.5再生周波数(kHz)20~20無線距離(m)10連続通話時間(時間)最大約3
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
クリスタルレベルライト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0674材質アクリル樹脂、ネオジム磁石長さ(mm)48厚さ(mm)12色透明高さ(mm)92精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
ロングボールポイント六角棒(セット)
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581セット(9本)当日出荷簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ポプラ-3H D 張地 / 布・ブランカ BL09
オーツー¥46,980税込¥51,6781脚16日以内出荷「ポプラ」に木製タイプが新登場。飽きのこない普遍的なデザインは、幅広い空間にフィットします。豊富なバリエーションで多様なスタイルに柔軟に対応します。
カラー六角&ボールポイントレンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイントセット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP質量(g)420先端形状六角&ボールポイント呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス ステレオイヤホン マイク
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷端末の音楽をリモコンで操作可能 (再生/一時停止/音量UP/音量DOWN/曲送り/曲戻し) 音楽再生(A2DP) / ワンセグ音声(SCMS-T)に対応 ハンズフリー通話対応 イヤホン部にマグネット搭載、首掛け時の落下を防止付属品イヤーパッド S,M,L 3サイズ、充電ケーブル質量(g)60接続方式Bluetooth通信方式Ver5.0イヤホン形状カナル型
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(9本)当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ)
住化プラステック¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリッパーラチェット2段
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。用途クリッパー、ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×230
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
住化プラステック(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷から翌々日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)
JUBILEE(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
ボールP六角棒レンチロング
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ形状L型質量(g)372タイプロング先端形状ボールポイント組数9サイズ規格ミリ
LED描画ランプ(矢印タイプ)
KOITO(小糸製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。質量(g)360(ブラケット含む)消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源3個使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能7G
スーパーボールレンチセット (LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)¥5,898税込¥6,4881セット(9本)当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)
ツヨロン(藤井電工)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1700ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
プロホールド L-レンチ 9/64インチ
BONDHUS¥549税込¥6041本当日出荷形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
マグネットボードスタンド
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷置いて、収納をプラス。簡単に組み立てできて、設置は置くだけ。マグネット小物がくっつく収納ボードスタンドです。お好みのマグネット小物でアレンジ自由。お好きな位置に付け。外しができ、配置も自由に変更できます。調和しやすいシンプルデザイン。白を基調として置き場所に。馴染みやすく、シンプルなデザインです。材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)10材質(ねじ部)ステンレス本体寸法(mm)奥行96材質(すべり止め)PE発泡体材質(脚)ABS樹脂
ボックスシール ヘッド ハードカラー
コクヨ¥889税込¥9781パック(10片×6枚)翌日出荷ボックス上部のFILEBOX欄に貼付し、保管単位や書類の内容を表します。 カラーが豊富なため目的に応じた区分ができます。シール寸法(mm)16.5×89.5入数単色60片(10片×6シート)
LED描画ランプ ラインタイプ
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LED描画ランプ(ラインタイプ)。光のライン(赤色)を床面に向けて描画。作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。質量(g)223(ブラケット含む)タイプラインタイプ消費電力(W)11(48V時)定格電圧(V)DC12~48光源6個LED色レッド使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67光源色赤色LED耐振動性能7G
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット (ロングタイプ)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981セット(9本)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。トラスコ品番445-6670セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ステンレス(SUS420)形状L型質量(g)551タイプロング先端形状ボールポイント付質量(g/セット)551サイズ規格ミリ
ワイヤロープスリング Bタイプ
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
ボールポイントレンチロングタイプ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
LED描画ランプ(ラインタイプ)ブルー
KOITO(小糸製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷光のラインを床面に向けて描画します。 作業域や立入禁止エリア等の注意喚起を促します。 オプション品「LED描画ランプ用 点滅ユニット」を装着すれば、描画を点滅させることが可能となり、作業現場での注意喚起の向上を図ることができます。用途注意喚起に。トラスコ品番388-9830幅(mm)120.6色青高さ(mm)37.4奥行(mm)50保護等級IP67
ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット(10本組)3日以内出荷ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。セット内容BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1質量(g)セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
絹の美泡
タツネ¥799税込¥8791枚4日以内出荷片面をシルク、もう片面をナイロンでリバーシブルに織り上げた美容タオルです。ナイロン面がつくり出す、ふわふわの泡に絹の美容成分セリシンが溶け出し、。お肌を贅沢に洗い上げます。材質シルク50%、ナイロン50%区分新品質量(g)約42種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
...






![びっくりトイレクリーナーケース付 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05792072-211011-02.jpg)