ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付)

ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形ヘキサゴンレンチセット(グリップ付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ロングボールポイントL形レンチセットBL900にヘキサゴングリップLHG1が付属したセットです。
片側ボールポイントのため、早回しが可能で作業効率アップ。
六角棒レンチ用グリップは作業内容に応じてT型・L型を選択し、狭い場所や強いトルクが必要な場面でも効率よく作業できます。

セット内容
BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10/ヘキサゴングリップLHG-1
形状
T形/L形
質量(g)
セット:470(グリップを除く)、グリップ:90
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント
二面幅(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
内容量
1セット(10本組)
関連資料:(0.83MB)
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※レンチとボルトの接触面積が少ないため、レンチが外れやすく、力の入れ過ぎに注意してください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※六角穴サイズに合ったものを使用してください。
※上下にコジないでボルトの回転方向に力を加えてください。
※ホルダーを逆にするとレンチが落ちる場合がありますので、高所では使用しないでください。
※割れ、欠け、摩擦、変形などの異常があれば使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041115BL900G
¥7,000
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする