カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業機械(3)
  • マスク(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「bl-200u」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02興研
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02興研
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRU-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷
形状2段定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-200Z)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U2~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-200AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-200Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U20-200Z)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2U20)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200Z)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-200AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2U40SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可変行程シリンダ/引込み調整形SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X25-7Tアプセツト部品名称6カクボルト(+)SW関連資料(0.8MB)図解NoMB2303MG チップソー ギヤケース部品_No.3A、MB228VG 本体部品_No.17、AC254H 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、MB235SPL ギヤケース部品_No.3A、MB2010ML ギヤケース部品_No.3A、MB249L 本体部品_No.15、KC26NX 本体部品_No.15、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、JC234DXL 本体部品_No.22、AC266S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13、LBC26UT 本体部品_No.11、SV23A 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.14、MB251B バッテリー 本体部品_No.14、GKB2702U 本体部品_No.13、KC23MX 本体部品_No.11、KC23BL 本体部品_No.6、MS200EA-M-A フレーム部品_No.33、GKB2202U 本体部品_No.13、GKB2401EU 本体部品_No.13、BC2600 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.13など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格チヨーク部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.66MB) 展開図40(1.66MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMKC304-30(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.61、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345 キャブレタ部品_No.38、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.36、RBL300 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.50、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.50、MB200-1U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-A430-2 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.53、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.54、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.38、MBS260-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB26D-C L エンジン キャブレータなど
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格WB96-412関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1MB)図解NoGKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品スクリユ_No.13、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MS059-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、BL9000(JP) エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.19、GKBL3500 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.15、DB21D-1C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MB200L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、BL3210JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.15、MB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、BL3200JP エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.15、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.20、MS5900D-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、DB21D 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20など
20-CDB SMC20-CDBSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200FZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U40-200FZ)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(-) オプションなし