カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 配線用遮断器本体(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(465)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 自動車純正部品(21)
  • バイク部品(20)
  • 測定用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 住設機器(13)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
極数
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-2c」の検索結果

683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー ハードバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷から63日以内出荷
非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
69,059税込75,965特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BLomron(オムロン)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
Jカラー Bright Series ターナー色彩Jカラー Bright Seriesターナー色彩
2,498税込2,748
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あざやかでクリアな色調をそろえました。カジュアルなイメージにふさわしく、空間全体を生き生きと明るい雰囲気でつつみます。
特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2
ストライプ NO.7(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.7(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.6(L) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.6(L) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.2(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.2(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ストライプ(R) サッシュ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ(R) サッシュ (BL)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.5(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.5(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.3(L) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.3(L) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ボデーストライプNO.8 L (BL) MAZDA(マツダ)ボデーストライプNO.8 L (BL)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ストライプ(L) サッシュ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ(L) サッシュ (BL)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.4(L) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.4(L) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.3(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.3(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
16,300税込17,930
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
ストライプ A (L) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (L) (ZZ)MAZDA(マツダ)
849税込934
1個
翌々日出荷
ストライプNO2(L)ボデー (BL) MAZDA(マツダ)ストライプNO2(L)ボデー (BL)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ボデーストライプNO.8 R (BL) MAZDA(マツダ)ボデーストライプNO.8 R (BL)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
ストライプNO.5(L) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプNO.5(L) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.7(L) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.7(L) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
519税込571
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.6(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.6(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
ストライプ NO.4(R) ボデ (BL) MAZDA(マツダ)ストライプ NO.4(R) ボデ (BL)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ベラバー2 JP-BL2CSシリーズ ノーブランドベラバー2 JP-BL2CSシリーズノーブランド
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために必要な圧迫圧が持続します。
サハラタイプ片足ストッキング脚長(cm)股下の長さ(LK):70-75、大腿部までの長さ(LG):69-74指タイプつま先なし
BLシリーズ プリント基板用2段端子台 IDEC(和泉電気)BLシリーズ プリント基板用2段端子台IDEC(和泉電気)
839税込923
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)250
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL20Aノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652SAWXSFF2BL15Aノーリツ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20Aノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL15Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20Aノーリツ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15A ノーリツガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15Aノーリツ
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
端子形状フォーク形
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(50個)
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
...
bl-255特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bl-255