カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 保管用品(3)
  • 縫製用品(2)
  • メカニカル部品(1)

「bl-75m5」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(197件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
中量ラック 300kg 単体 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 300kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(22件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
仕様ボルトレス高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック 300kg 連結 高さ2100mm モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ2100mmモノタロウ(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり 2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から92日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から23日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-75DCMZ-~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZA)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-75Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-75ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-7 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-7SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-75DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-75DCM)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B20 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B25) SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2B25)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MX Series(MXQ20A-75ZE5) SMCMX Series(MXQ20A-75ZE5)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
L Series(LXSH5SB) SMCL Series(LXSH5SB)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZE5) SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-75ZE5)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63)SMC
29,980税込32,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5U25 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5U25SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5D25 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D25SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5U32)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVM5D20 SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5D20SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T32)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN100-~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3FN100-~)SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付