カテゴリ
- 事務用品(248)
- 電動工具(237)
- 制御機器(230)
- 安全保護具(213)
- 作業工具(205)
- パソコン/周辺機器(195)
- 電気材料(174)
- 農業機械(141)
- バイク部品(116)
- 測定用品(100)
- ポンプ・送風機・電熱機器(81)
- 空調・照明・電設資材(80)
- 清掃用品(74)
- 保管用品(69)
- 家電(67)
- 機構部品(66)
- 手袋(66)
- 作業服(63)
- メカニカル部品(60)
- 建築金物(59)
- 店舗什器・備品(57)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- カー用品(52)
- 自転車部品(46)
- オフィス家具(43)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- 自動車補修部品(38)
- 農具(38)
- 食品・飲料(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- テープ(29)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
- 厨房用品(28)
- 研磨材(28)
- 梱包用品(27)
- 科学研究・開発用品(27)
- 物流用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 医療(25)
- 安全靴・作業靴(23)
- 学童・教育用品(23)
- トラック用品・パーツ(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 切削工具(19)
- 農業・園芸資材(19)
- 安全用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(18)
- 防犯用品(17)
- 防災用品(16)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 卓上消耗品(15)
- エンジン工具(15)
- 縫製用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- ヘルスケア(10)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 住設機器(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- バッテリー・電装(9)
- 日用品(8)
- 洗車・清掃(8)
- マスク(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 介護用品(6)
- 安全標識(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- タイヤ・足回り(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 理美容(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(48)
- タカチ電機工業(223)
- マキタ(199)
- 工進(187)
- ゼブラ(93)
- DBLTACT(91)
- タジマツール(TJMデザイン)(83)
- サンワサプライ(61)
- BLACK&DECKER(57)
- TRUSCO(56)
- エレコム(53)
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- 友屋(41)
- MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(39)
- ツヨロン(藤井電工)(38)
- 3M(スリーエム)(37)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(33)
- SK11(29)
- オーム電機(28)
- CONDOR(山崎産業)(25)
- ブランドをもっと見る
「bl」の検索結果

リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリBL1460B
マキタ(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン
バッテリBL1415G
マキタ(58件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンバスクリーナー BL162
アイセン(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷水切れがよく、泡切れのよい不織布に泡立ちのよいスポンジを貼り合わせていますので、浴槽の汚れをきれいに落とします。材質ナイロン・ポリエステル不織布・ポリウレタンフォーム高さ(mm)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×85×50縦(mm)195横(mm)85使用場所浴室適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K
マキタ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー
マキタ(44件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
バッテリ BL1055B
マキタ(8件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能セット内容バッテリー質量(kg)0.37色ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】
マキタ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
パイオラン(TM)テープ 微粘着養生用 Y-03-BL
ダイヤテックス(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。 粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどありません。 アルミ建材やガラス等の糊残りさせたくない箇所への養生に最適です。用途アルミ建材の養生。 ガラス養生。 糊残りさせたくない箇所への養生。質量(g)215主な用途養生用粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ微粘着
BL認定ドアクローザー(ストップなし)
RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。色シルバータイプパラレル型適合扉高さ(mm)1900ストップなし適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50
コンドル 三ツ手ちりとり D-BL
CONDOR(山崎産業)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンダードな三ツ手タイプ。 先端にゴムが付いているため、床面にフィットし、細かいゴミも残さずきれいに取れます。用途学校や公園、歩道などの落ち葉掃除など、外回りの清掃に適しています。トラスコ品番296-7880色青質量(g)約660種類三つ手ちりとり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×295×470材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)PVC繰り返し・詰め替え対応
リンクボール BL-A型(右ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。 ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級許容傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
リンクホルダーBL
リンテック21(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。 ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。 ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。適合90kg種別転倒防止ベルト材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18使用環境温度(℃)0~40耐震性6強相当
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005
興研(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
ネットバスクリーナー BL163
アイセン(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷泡立ちにすぐれたソフトなスポンジをダブルネットで包んだクリーナーです。 目の細かいダブルネットを使用していますので、浴槽の細かい汚れもきれいに落とせます。材質ポリエステル・ポリウレタンフォーム種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×80×50適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
キッチンセルローズ吸水マットBL
ワイズ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷セルローズは植物生まれの地球にやさしい天然素材です。製造時にフロンガスを使用せず、捨てても自然分解して土に還ります。自重の約10倍の水分を吸収します。用途食器を洗った後の水切りマットとしてや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどにもご利用頂けます。材質セルローズ(植物性繊維素)厚さ(mm)7寸法(mm)約480×310(湿潤時)耐熱温度(℃)約120
ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ブンチリ(T-D-BL・ガード付)
CONDOR(山崎産業)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷耐久性のある金属製の移動清掃用チリトリ。 T-BL(35732961)の底面ガード付きタイプ。 チリトリの底部にガードが付いているので、引きずりなどのハードな使用条件でも長持ちします。仕様ガード付きトラスコ品番303-5280種別T-D-BL幅(mm)約277色ブルー高さ(mm)約815質量(g)約960種類文化ちりとり奥行(mm)約120材質(ハンドル)スチールクロームメッキ材質(ボディ)スチールメラミン焼付材質(先ゴム)熱可塑性エラストマー(TPE)繰り返し・詰め替え対応
レーザーメガネ BL-GLASSG
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途グリーンレーザーの視認性をあげる為に使用トラスコ品番855-1488質量(g)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×148×55
シールチェーン BLシリーズ
RK JAPAN(23件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム! 塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ! 銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮! 【X-XW】 強靭でありながら同スペック製品として最軽量! スムーズで俊敏な加速パフォーマンス! 【R-XW】 スポーツモデル実走行データを駆使して開発! 従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!色ブラック仕上電着ブラックコート
BL認定ドアクローザー(ストップ付)
RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷用途開戸用種別Ⅰ-S型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2000ストップ外装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)50
ブレーキレバー BL-4700
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)
日東工業(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂色ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ
工進(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水の移送に
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
...