カテゴリ
- 制御機器(60)
- 作業工具(57)
- 物流用品(44)
- 切削工具(30)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 電動工具(13)
- 梱包用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建築金物(9)
- 機構部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 作業服(7)
- 家電(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- バイク部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- 東洋技研(19)
- IFANGER(14)
- マキタ(11)
- SMC(10)
- TOKO(東洋計器興業)(9)
- BONDHUS(8)
- エスコ(7)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- タキヤ(7)
- ダイヤトレンド(7)
- プライタ(7)
- 岩田製作所(4)
- omron(オムロン)(4)
- サンワサプライ(4)
- テンパール工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bl1.5」の検索結果

バックルコンテナ クリア
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否可
バックルコンテナ チャコールグレー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から9日以内出荷【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。用途工具や生活用品の収納・保管・整理色チャコールグレー
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
無洗浄タイプフラックス
サンハヤト(5件のレビュー)¥629税込¥6921個(15mL)欠品中無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥519税込¥5711本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ポリゴミ袋(メタロセン配合)
伊藤忠リーテイルリンク¥289税込¥3181袋(15枚)当日出荷から6日以内出荷メタロセン配合で,薄手でも優れた引っ張り強度の低密度タイプ。用途ごみ処理、保管など材質LDPE+メタロセン
液晶保護フィルム ブルーライトカット
(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32~33% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.15(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用機能指紋付着防止・抗菌仕様紫外線低減機能○取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度2H~3H反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありませんタッチパネル方式〇ブルーライトカット率約32~33%反射防止〇ブルーライトカット〇
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
ラシャ切鋏差
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
ゴム ループバンジー
ユタカメイク¥169税込¥1861本当日出荷ループ状になっており、引っ掛けてシート等を固定可能です。用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装厚さ(mm)6色ブラック標準幅(mm)6
ボールポイント・ショートL-レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
センサブラケット L型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書仕様静音あり、レシーバー収納あり電源電池式コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線分解能1000・1600カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付連続動作時間約406時間連続待機時間約26000時間無線通信方式2.4GHzRF電波方式通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約327日
ZD 白 エルボ (バンド付)
リケン¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート)
BONDHUS¥669税込¥7361本当日出荷トラスコ品番810-7926形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(mm)1.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
有線ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。質量(g)約71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(IR LED)
蛍光灯飛散防止システムバンガード(ブラックライト対応タイプ)
中川ケミカル¥5,298税込¥5,8281本当日出荷紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム幅(mm)1色乳半
18v リチウムイオンバッテリーパック
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥10,980~税込¥12,078~1セット(2枚)当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷小型で持ちやすい形状の有線マウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。仕様静音ありコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線分解能1000・1600・2400・3200count/inch※カウント切替えボタン付きインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)