カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 事務用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl10d」の検索結果

関連キーワード
427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンクボール BL型(右ねじタイプ) THKリンクボール BL型(右ねじタイプ)THK(100件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ) THKリンクボール BL型(左ねじタイプ)THK(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
[EA992BL-10A用] エルボ エスコ[EA992BL-10A用] エルボエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 エルボ
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用 Panasonic(パナソニック)2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X/S/XV/DV/X10B/X10/D9/X10BL/X10L/D9V用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種CN-F1D・F1XD・F1SD・F1XVD・F1DVD・F1X10BD・F1X10D・F1D9D・F1X10BLD・F1X10LD・F1D9VD
[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターD エスコ[EA992BL-10A用] パッキン付アダプターDエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
EA992BL-10A用 パッキン付アダプターD
[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップD エスコ[EA992BL-10A用] ラジエーターキャップDエスコ
745税込820
1個
4日以内出荷
EA992BL-10A用 ラジエーターキャップD
ヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11T タンガロイヘッド交換式リーマ、貫通穴向けBLヘッド用 TRM-D10/11Tタンガロイ
62,980税込69,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応接続径(Φmm)機械側:12
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カラーホルダー スマートバリューカラーホルダースマートバリュー(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(200枚)
当日出荷から3日以内出荷
書類が分類しやすいカラータイプ。
サイズA4グリーン購入法適合厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)310×220
Hカラーホルダー スマートバリューHカラーホルダースマートバリュー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
書類がきれいに映える!高透明タイプのカラークリアーホルダー。
サイズA4厚さ(mm)0.2仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(縦×横)(mm)310X220
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
レールホルダー再生 スマートバリューレールホルダー再生スマートバリュー
7,598税込8,358
1箱(100冊)
当日出荷から3日以内出荷
再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!
種類プレゼンテーション用ファイル仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2背幅(mm)7.5収容数20枚
パイプ式ファイル両開きSE青 スマートバリューパイプ式ファイル両開きSE青スマートバリュー(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10冊)
当日出荷
オフィスの定番!スマートバリューのパイプ式ファイル。左右どちらからでも書類を入れることのできる両開き式とじ具。廃棄時に分別するときは、金づち等で軽くたたきながらとじ具をずらします。
サイズA4-S種類パイプ式ファイル、両開きグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型材質表紙:オレフィンペーパー貼穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×243開閉両開き
カッター 内蔵ロック25 タジマツール(TJMデザイン)カッター 内蔵ロック25タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
再生PPリングファイルA4S スマートバリュー再生PPリングファイルA4Sスマートバリュー(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューの丸型リングファイルです!!
サイズA4-S種類リングファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数210枚材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9背幅(mm)37リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×235
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
リング式ファイル スマートバリューリング式ファイルスマートバリュー(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
表紙は丈夫で長持ち、両面PP貼り加工で水にも強い!片手でつまんで開閉する樹脂製とじ具を採用。
サイズA4-S種類リングファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数200枚材質表紙:ボード紙(両面PP貼り加工)厚さ(mm)表紙:1.0背幅(mm)36リング内径(Φmm)23穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)306×235
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
再生Z式ファイルA4S スマートバリュー再生Z式ファイルA4Sスマートバリュー
2,698税込2,968
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
強力なZ式とじ具で、収容枚数は120枚!両端に樹脂のついたZ式とじ具でしっかりはさめます。
サイズA4-S種類Z式ファイルグリーン購入法適合タイプタテ型収容数120枚材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.7背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)306×239
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リング式クリアーブック スマートバリューリング式クリアーブックスマートバリュー
5,498税込6,048
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
リーズナブルなクリアーブック差し替えタイプ!
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数10仕様ポケット差し替え式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)1.0、(ポケット)0.06背幅(mm)27穴数30外形寸法(縦×横)(mm)315×250収容数(最大:ポケット)60枚
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
47,638税込52,402
1個
当日出荷から39日以内出荷
クリアーブック60P A4S スマートバリュークリアーブック60P A4Sスマートバリュー
8,198税込9,018
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数60枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)背幅(mm)35外形寸法(縦×横)(mm)307×240
クリアーブック20P A4S スマートバリュークリアーブック20P A4Sスマートバリュー
3,798税込4,178
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数20枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)307×240
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリアーブック40P A4S スマートバリュークリアーブック40P A4Sスマートバリュー
6,998税込7,698
1箱(10冊)
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数40枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.75、(ポケット)0.05背幅(mm)25外形寸法(縦×横)(mm)307×240
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500WまでGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。
セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17