カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,629)
- 油圧機器・油圧ホース(70)
- 物流用品(42)
- 作業工具(34)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 切削工具(31)
- メカニカル部品(27)
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(17)
- オフィス家具(14)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(6)
- 事務用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 電動工具(4)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2,708)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- 三菱電機(18)
- IFANGER(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- 東洋技研(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- サンワダイレクト(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- CCS(シーシーエス)(8)
- NTカッター(7)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ユニカ(4)
- オーミケンシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bl150」の検索結果

BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
センサブラケット L型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
有線ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載しています。 スタンダードな3ボタンブルーLEDマウスです。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。質量(g)約71ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×39分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。読取方式光学センサー方式(IR LED)
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)有効長(m)12破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
カラーピンボンゴ ロング
ミツヤ¥229税込¥2521ケース(11本)当日出荷25ミリの長い針でしっかりさせるプッシュピン。用途ピン材質PS樹脂/鋼線タイプダルマタイプ包装プラケース入り針長(mm)25
コブラヘッドスチール(角度調整式)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
ビニル管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ライトグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ライトグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
タイガブラックL金具
未来工業¥239税込¥2631個翌日出荷中空壁施工等でブロックと組み合わせて使用します。 開口部に並べて貼り付けるだけの簡単施工です。 開口部の補強が簡単! 木製間柱使用OK! L金具で開口補強も簡単!
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2700最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)LWジエンゴムストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
HI ビニル管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
HI 鋼管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
#500SP SL-4ブッシュ
オイレス工業¥81,980~税込¥90,178~1個当日出荷から10日以内出荷その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,098税込¥8,9081個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車ストッパーあり
ドライバー (-/落下防止付・絶縁)
エスコ¥905税込¥9961本翌々日出荷グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。軸長(mm)150刃幅(mm)(-)6.0刃厚(mm)0.9
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷固定仕様左ストッパー付の金具です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷自在旋回仕様左ストッパー付の金具です。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 左ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスターⅠ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 EUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PJBL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11自重(g)2150最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)45
静電気帯電防止キャスターⅠ金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷固定仕様左ストッパー付の金具です。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車ストッパーあり
スタンダードプレスキャスター 金具セット自在ストッパー付(左)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷自在旋回仕様左ストッパー付の金具です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパーです。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5
...