カテゴリ

  • 電動工具(168)
  • 農業機械(91)
  • バイク部品(58)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 作業工具(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 制御機器(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 事務用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl18」の検索結果

534件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリングケース2CFM-BL18 アサダキャリングケース2CFM-BL18アサダ
7,198税込7,918
1個
欠品中
適合機種充電式真空ポンプ2CFM用
ACアダプタ2CFM-BL18 アサダACアダプタ2CFM-BL18アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途ACアダプタ2CFM用
充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ充電式真空ポンプ2CFM-BL18アサダ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 18650型FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)69質量(g)50
ボールポイント・L-レンチ BONDHUSボールポイント・L-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から8日以内出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業ワイヤーロック ビッグユニカー工業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。 家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。 装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。 鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付
ワイヤー長(mm)1800ワイヤー径(Φmm)22付属品キー3本質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL エルボフジトク
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
漬物だる 体 矢崎化工漬物だる 体矢崎化工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池 アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリーアイリスオーヤマ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
材質PA6+GF30ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
プロホールド・L-レンチ BONDHUSプロホールド・L-レンチBONDHUS
529税込582
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
電池パック・充電器 マキタ電池パック・充電器マキタ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マキタ純正バッテリーです。
用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。トラスコ品番417-1876種類電池パック電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5
充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,898税込10,888
1台
当日出荷から3日以内出荷
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに質量(kg)1.5電圧(V)DC18モーターブラシモーター風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリーバッテリー容量(Ah)2最大風速(m/s)高速:50 低速:30充電時間(分)約70適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah運転時間(分)高速:10 低速:20
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン専用充電電池”18650型” FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池”18650型”FENIX(フェニックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
充電DV・折込鋸ケース SK11充電DV・折込鋸ケースSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途折込鋸、ペン型充電ドライバー等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×265
リチウムイオン専用充電電池 FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
漬物だる 押し蓋付セット 矢崎化工漬物だる 押し蓋付セット矢崎化工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
極細軽量スティッククリーナー別売バッテリー アイリスオーヤマ極細軽量スティッククリーナー別売バッテリーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5に使用できる別売バッテリーです。 バッテリーの交換目安は、使用時間が極端に短くなった時です。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
定格電圧(V)DC18質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×138×40対応機種IC-SLDCP5電池寿命500回蓄電池容量(Ah)1500m蓄電池タイプリチウムイオン
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
479税込527
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
#500SP SL-4ブッシュ オイレス工業#500SP SL-4ブッシュオイレス工業
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER18Vブラシレス振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
21,980税込24,178
1台
当日出荷
高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ロングタイプ)ユニカ
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタリチウムイオンバッテリ(18V) BL1815Nマキタ(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(水戸工機)
699税込769
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U FENIX(フェニックス)リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400UFENIX(フェニックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。
用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
コードレスブロワ BOSCH(ボッシュ)コードレスブロワBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷
軽量、コンパクトデザインで抜群の操作性です。2段階の速度切り替え。豊富なアクセサリーで多様な作業に対応します。ケミカルアンカー下穴清掃用アダプター標準付属です。
用途清掃、吹き飛ばし作業回転数(min-1[回/分])低速時13000、高速時17000風量(m3/min)低速時1.5、高速時2.0風速(m/s)低速時55、高速時75質量(kg)1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)523×205×136
ハイトブロック ナベヤハイトブロックナベヤ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450T17質量(kg)11S(並目)M16×2熱処理焼鈍適合ボルト(メートルねじ)M16公差C±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
[ビッグサイズ]ロング六角棒レンチ エスコ[ビッグサイズ]ロング六角棒レンチエスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
研磨・黒染め表面処理。ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
漬物だる 蓋 矢崎化工漬物だる 蓋矢崎化工
669税込736
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
漬物だる 蓋付 矢崎化工漬物だる 蓋付矢崎化工
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレンクリーム
メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート) BONDHUSメッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート)BONDHUS
899税込989
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート対辺寸法(inch)1/8適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10適合ねじサイズ(皿ボルト)#10トラスコ品番810-7936RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(水戸工機)
699税込769
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
589税込648
1本
当日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやシャフト、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。金属検出機に反応する金属粉を含有しており、異物混入のリスクを低減します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
カラーパッキン付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/min YAMAZEN(山善)ブロワー 充電式 7段階風速 最大風量約3.2m^3/minYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500本体質量(kg)1.3風量(m3/min)最大 約3.2最大風速(m/s)約80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
...
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
"bl18" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷