カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
  • 安全用品(21)
  • バイク純正部品(15)
  • マスク(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl321」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02興研
47,980税込52,778
1個
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
フィットテスト用アダプタ BL-321・351用 興研フィットテスト用アダプタ BL-321・351用興研
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスクBL321シリーズ・BL-351シリーズ入数(個)1
マグボード マグ・イゾベールマグボードマグ・イゾベール
11,980税込13,178
1ケース(2枚)
翌々日出荷
豊富な密度と厚さをラインナップ。建築用、船舶・車両及び各種機器における保温・保冷用として幅広くお使いいただけるボードタイプのグラスウール製品 40kg/m3以上の製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品です。
グリーン購入法適合仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8605
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き興研
43,980税込48,378
1個
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOアルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO
2,598税込2,858
1セット(10本)
当日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
アクリル裏起毛ナックル COVER WORK(カバーワーク)アクリル裏起毛ナックルCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
薄手で使い易い防寒手袋。
材質原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム入数(双)1
10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮) エスコ10mm 六角軸付チューブラシ(真鍮)エスコ
610税込671
1個
当日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質真鍮全長(mm)115軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3600ブラシ長(mm)60ブラシ寸法(mm)外径:10、線径:0.15
フルーツ容器 ニュートカップ NTスライス 21F-2S リスパック リスパックフルーツ容器 ニュートカップ NTスライス 21F-2S リスパックリスパック
1,898税込2,088
1袋(50点)
4日以内出荷
ポリ乳酸から作られる植物由来容器バイオニュートシリーズ。バイオマス度95%以上。植物由来の原料使用で石油資源の消費抑制、カーボン・ニュートラルでCO2の排出抑制、生分解性でゴミの減容化に貢献します。地球環境保全貢献容器。フルーツ、サラダ、冷惣菜容器として使用いただけます。
材質PLA寸法(mm)210×150×50容量(mL)900質量(g)14
MBL32 SMCMBL32SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼) タカノ位置決めノック付パンチブランク(ダイス鋼)タカノ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC
ステ- 1 BL3-2164F-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 1 BL3-2164F-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
シ-ル 1 BL3-21732-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル 1 BL3-21732-00YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
リヤフレ-ムコンプリ-ト BL3-21190-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤフレ-ムコンプリ-ト BL3-21190-10YAMAHA(ヤマハ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 4 BL3-21741-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 4 BL3-21741-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ステ-,サイドカバ- 1 BL3-2172E-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,サイドカバ- 1 BL3-2172E-00YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
ステー,リヤ BL3-21643-00 YAMAHA(ヤマハ)ステー,リヤ BL3-21643-00YAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 BL3-21731-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 BL3-21731-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
グラフイツク 1 BL3-2173E-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BL3-2173E-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ツールボツクスコンプリート BL3-21107-00 YAMAHA(ヤマハ)ツールボツクスコンプリート BL3-21107-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ブラケツト,ライセンス BL3-21685-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ライセンス BL3-21685-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ステ-,サイドカバ- 2 BL3-2174E-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,サイドカバ- 2 BL3-2174E-00YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
グラフイツク 2 BL3-2173F-01 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 2 BL3-2173F-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL32)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL32 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL32SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
転造ボールねじ NSK(日本精工)転造ボールねじNSK(日本精工)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
リヤフエンダコンプリ-ト BL3-21610-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダコンプリ-ト BL3-21610-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
リヤフエンダコンプリ-ト BL3-21610-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)リヤフエンダコンプリ-ト BL3-21610-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
青 50m 24 67025 シリーズ Alpha Wire青 50m 24 67025 シリーズAlpha Wire
9,998税込10,998
1巻(50m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:青●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025●コード番号:201-2709アズワン品番65-7396-52
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ミーリングチャックアクセサリ NTツールミーリングチャックアクセサリNTツール
1,490税込1,639
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップ GBR/L43 タンガロイチップ GBR/L43タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から28日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
角形チューブ形エアシリンダ MDBL3 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBL3SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-100Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-100Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-175Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL32-150Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-125Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL32-125ZSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mm SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 軸方向フート形 チューブ内径:32mmSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)
取付支持形式軸方向フート形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.04MB)取扱説明書取扱説明書(1.84MB)