カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(16)
  • 建築金物(11)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 保管用品(6)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl4.5」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックルコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理フタありコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • バックルコンテナ チャコールグレー アイリスオーヤマ

    バックルコンテナ チャコールグレー

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理チャコールグレー
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(204件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
  • ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用 サンコー[日用品]

    ブラシ BL-45 冷水筒・ボトル洗い用

    サンコー[日用品]
    739税込813
    1本
    当日出荷
    繊維の特殊断面エッジング効果により、水だけで汚れが落とせます。
    材質毛/ポリエステル、柄・リング/PP(ポリプロピレン)サイズ幅80×全長380mmタイプ冷水筒・ボトル洗い用アズワン品番8-9134-01
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • BL型バイメタルホールソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    BL型バイメタルホールソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
    用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンボス手袋ロング五本絞り 東京パック

    エンボス手袋ロング五本絞り

    東京パック
    1,598税込1,758
    1セット(50枚)
    当日出荷
    五本指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。環境に優しいポリエチレン製です。高品質で衛生的な国産品です。
    用途食品加工。洗浄作業。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)45.02018年トラスコ掲載ページ6 0691粉有無粉無エンボス加工外エンボス再生材使用使用
  • センサブラケット L型近接用ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型近接用ブラケット

    岩田製作所(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミボルトレス軽量棚 TRUSCO

    セミボルトレス軽量棚

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。 中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
    ホワイト材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジカくっきりフィルム 三井化学ファイン

    ポジカくっきりフィルム

    三井化学ファイン
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    三井化学の「くっきり色素」技術を用いイエローライトを選択的にカットすることで、フィルム越しに見える景色を、自然な見え方ながら色鮮やかに見せるポリエステルベースのウインドウフィルムです。災害時におけるガラスの飛散を防止し周囲の安全を確保します。(JIS A 5759適合)。紫外線を99%カットし、日焼けやインテリアの退色を抑制します。表面のハードコート層により施工時や施工後の傷付きを軽減します。国土交通大臣認定 不燃材料 認定番号 NM-3742取得しています。
    用途ガラス用飛散防止フィルム材質PETフィルム基材+粘着層長さ(m)2
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BL45 45ストエル

    フジトク
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールドリルBLタイプ サンコーテクノ

    オールドリルBLタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)

    多機能でかランタン

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
    保護等級IPX2
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • LC-4500DLSS本体用背面取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS本体用背面取付金具

    ロックマンジャパン
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 本体用背面取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、本体用
  • LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS吸着板用Z型取付金具

    ロックマンジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ内開き用、吸着板用
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS 吸着版用取付金具

    ロックマンジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    98,980税込108,878
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45° エルボ 20K 継手 リケン

    45° エルボ 20K 継手

    リケン
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電磁錠本体をBOX型金具で固定する
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
  • LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS引き戸用L型取付金具

    ロックマンジャパン
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
    用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
  • アルミBOXレベル 450 SK11

    アルミBOXレベル 450

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    丈夫なアルミBOX型の水平器です。気泡管精度調整機能付きです。アルミ合金で丈夫です。測定面がフラットなので、水平器としてだけでなく土間などの均し作業も可能です。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,気泡管;アクリル樹脂気泡管:グリーン精度±2.5mm/m=±0.0859度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • 4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ

    4.5x111mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1本
    翌日出荷
    用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)111刃先径(Φmm)4.5六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 179x50mm 取手(ポリアミド/ブラック) エスコ

    179x50mm 取手(ポリアミド/ブラック)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    材質グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:179、幅:28、高さ:50ブラック
  • 450mm モップサポートバー エスコ

    450mm モップサポートバー

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    EA928BN-25、-35、-45用サポートバーです。
    エスコ品番EA928BL-45寸法(mm)450繰り返し・詰め替え対応
  • 45° エルボ 20K ZD継手(シール材付) リケン

    45° エルボ 20K ZD継手(シール材付)

    リケン
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    45°エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ45°使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-41、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)