カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,890)
- バイク純正部品(292)
- バイク部品(268)
- 制御機器(94)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
- 測定用品(81)
- 機構部品(74)
- 作業工具(73)
- 自動車純正部品(63)
- 農業機械(45)
- オフィス家具(33)
- 安全用品(31)
- パソコン/周辺機器(28)
- 電動工具(28)
- トラック純正部品(27)
- メカニカル部品(23)
- 切削工具(23)
- 作業服(21)
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 建築金物(15)
- 医療(15)
- 自動車補修部品(15)
- 事務用品(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 安全保護具(11)
- 自転車部品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 住設機器(10)
- 縫製用品(9)
- 物流用品(7)
- 保管用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 安全標識(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 完成車(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(2,865)
- ホンダ(291)
- DAYTONA(デイトナ)(111)
- TOKO(東洋計器興業)(73)
- MAZDA(マツダ)(61)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- 渡辺電機工業(38)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- サンコー(三甲)(31)
- 三菱ふそう(27)
- マキタ(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 東洋技研(18)
- 三菱電機(17)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(17)
- PMC(15)
- ブランドをもっと見る
「bl8」の検索結果

BL08 ブレーキレバー
DIA-COMPE¥5,198税込¥5,7181ペア6日以内出荷GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。リターンスプリング。アルミ成形レバー(アルマイト仕上げ)質量(g)276(pr)
リンクボール BL型(右ねじタイプ)
THK(101件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
リンクボール BL型(左ねじタイプ)
THK(28件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から3日以内出荷RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
車キズ歪み発見用青色LEDライト
EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(8本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ノック式エナージェル 1.0mm
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字材質(後軸、頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS・樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13外形寸法(mm)16×11×147シリーズエナージェル方式ノック式先端ボール径(mm)1.0インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
充電式ポータブルバーライト
ランドマークジャパン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。付属品専用充電器調光方式Hi-Mid-Low切替照射角度(°)120
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
操作用押釦 埋込形
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。準拠規格JIS C4521耐電圧(V/min)初期:AC2500適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BL型バイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から8日以内出荷高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
ロングボールポイント六角棒(セット)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット(8本)当日出荷簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。最大25°の角度からねじを回すことができます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(8本)当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
プリンタ用ボックスラベル
コクヨ¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。仕様無地材質ラベル/古紙パルプ配合サイズA4枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合
中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
ボールポイント・ショートL-レンチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
...