カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • 自動車純正部品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl8d」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチ(D-F~) SMCスイッチ(D-F~)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から37日以内出荷
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式ポート数2
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ IN型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジHG-VH8型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
フリーマウントシリンダ  CDUJS20 SMCフリーマウントシリンダ CDUJS20SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8) SMCMIS - エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
フリーマウントシリンダ  CDUJB12 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB12SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-35DSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
エアシリンダ用オートスイッチ D-F8 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-F8SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から22日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら