カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bla-12」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能バッテリー ブラックーAGM BOSCH(ボッシュ)

    高性能バッテリー ブラックーAGM

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
  • BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリング

    BLA型小型軽量カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。
    用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKE

    ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA

    THERMALTAKE
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
  • 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズベース

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級磁器製です。
    適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
  • セットベース(押し引きタイプ) LA 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LA

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗う水アカシャンプー ウイルソン

    洗う水アカシャンプー

    ウイルソン
    679税込747
    1本(750mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
    付属品スポンジ形状液体危険物の類別非危険物
  • ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE

    ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A

    THERMALTAKE
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
    付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
  • カーボンパーツ ブレーキパイプカバー ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ブレーキパイプカバー

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    42,980税込47,278
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、R 1200 GS (LC) (2013-2022)、R 1200 GS (LC) Adventure (2014-2022)、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)