カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)

「bla060」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
    定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
  • ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
  • ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵) SMC

    ZH Series 真空エジェクタ 直接配管形/ボックス形(サイレンサ内蔵)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手RoHS指令(10物質対応)対応ノズル径(Φmm)0.7到達真空圧力(kPa)-48VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
  • LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応 オーム電機

    LEDタッチライト USB充電式 マグネット取付対応

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
    付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)55(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ オーム電機

    LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
    付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本質量(g)42(鉄製プレート含まず)電源リチウム充電池 3.7V 300mAh全光束(Lm)50(満充電の場合)表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)連続点灯時間10秒センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25エコロジー商品省エネ
  • ブルート丸型コンテナ用フタ ERECTA(エレクター)

    ブルート丸型コンテナ用フタ

    ERECTA(エレクター)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
  • AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    AGM バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • 欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー アトラス(ATLAS)

    欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー

    アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
    幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190
  • S Series(SF4-BLA) SMC

    S Series(SF4-BLA)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷