カテゴリ

  • 電動工具(91)
  • 農業機械(22)
  • 清掃用品(16)
  • 切削工具(13)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 作業工具(9)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 洗車・清掃(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「black+decker」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDツイストドライバー BLACK&DECKERLEDツイストドライバーBLACK&DECKER(31件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40バッテリーリチウムイオンチャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER6角軸タイプドリルビット10本セットBLACK&DECKER(20件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
KA1000・KA2000用サンドペーパー BLACK&DECKERKA1000・KA2000用サンドペーパーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
499税込549
1パック(5枚)
当日出荷
適合機種KA1000
スマートドリルドライバー BLACK&DECKERスマートドリルドライバーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
100mm ディスクグラインダー BLACK&DECKER100mm ディスクグラインダーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチトラスコ品番858-6266電圧(V)100消費電力(W)650スイッチスライドスイッチ最大出力(W)650砥石寸法(mm)100×6×15胴径(Φmm)62スピンドル径M10
18V(2Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER18V(2Ah) リチウムイオンバッテリーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合(充電器)LC1418トラスコ品番770-1268質量(g)370対応機種GCM18N、GEVO183N、GEH183N、GKC1820L2N、GKC1825L2、GLC1825LN、GPC1820LN、GTC1850LN、GWC1800LN、LGC120N、LLP18N 他サイズ(mm)縦45×横115×幅75
3.6V リチウムマルチカッター BLACK&DECKER3.6V リチウムマルチカッターBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)DC 3.6バッテリー容量(Ah)1.5(約3時間充電)チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)最大トルク(N・m)6回転数(min-1[r.p.m])190ねじ締め能力(mm)38最大切断能力(mm)ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35充電時間(時間)約3チャック六角軸(二面幅6.35mm)バッテリーリチウムイオン質量(g)約325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×50×155付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)作業量(目安)最大約190本(Φ3.5mm×20mm)トラスコ品番818-7822
18v リチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER18v リチウムイオンバッテリーパックBLACK&DECKER(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番493-4351質量(g)370対応機種AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)充電時間(分)LC1418:約40、90603580:約80寸法(縦×横×高さH)(cm)50×118×77適合バッテリーLC1418、90603580
高集塵マウスサンダー BLACK&DECKER高集塵マウスサンダーBLACK&DECKER(7件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現! 研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。 握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)135×94寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)形式ワンタッチ式(サンドペーパー)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)質量(kg)1.1
コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKERコードレスチェーンソー替刃BLACK&DECKER(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER18V コードレスドリルドライバーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)1~10最大締付トルク(N・m)40回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400充電時間(分)約40クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)バッテリーリチウムイオン本体質量(kg)1.23(充電池含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)スイッチ無段変速
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER18V(4Ah) リチウムイオンバッテリーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
トラスコ品番868-8387質量(kg)0.69種類電池パックバッテリーリチウムイオン
ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオートBLACK&DECKER
5,398税込5,938
1台
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式乾湿両用集塵容量(L)0.37質量(kg)0.8付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター長さ(m)【シガープラグケーブル】5電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
18Vインパクトドライバー BLACK&DECKER18VインパクトドライバーBLACK&DECKER(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き付属品急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4602消費電力(W)-スイッチ無段変速本体質量(kg)1.5(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×60×220チャック能力(mm)6.35ねじ締め能力(mm)Φ6×125バッテリーリチウムイオン(BL1518)チャック差込み式作業量(目安)【Φ3.8×38mm】(最大)約738本充電時間(分)40バッテリー数2クラッチ数(段)-スピンドルロック機能あり
コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKERコンパクト・オービタルジグソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592
電動ブレッド&マルチナイフ BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフBLACK&DECKER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185
400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER400W電動式ノコギリBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
木工切断用ノコ刃 BLACK&DECKER木工切断用ノコ刃BLACK&DECKER(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
用途木材・プラスチック・アクリル切断対象木材、プラスチック、アクリルトラスコ品番360-1234適合機種SX7000・KS900G・KS880EC種別ノコ刃質量(g)90ブレード長さ(mm)239
3.6V リチウムコンパクトドライバー BLACK&DECKER3.6V リチウムコンパクトドライバーBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm)155幅(mm)50高さ(mm)140適合ビット(mm)六角軸6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器トラスコ品番777-1576回転数(min-1[r.p.m])180本体質量(g)325チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm)最大38チャック六角軸(二面幅6.35mm)作業量(目安)最大約240本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)3
14.4v-18v リチウムイオン電池用充電器 BLACK&DECKER14.4v-18v リチウムイオン電池用充電器BLACK&DECKER
6,998税込7,698
1個
予約販売
18Vの電池パックです。
トラスコ品番770-4542質量(kg)0.53消費電力(VA)200
36v 2.0Ahリチウムイオンバッテリーパック BLACK&DECKER36v 2.0AhリチウムイオンバッテリーパックBLACK&DECKER(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番770-6448質量(kg)0.7対応機種GWC36N、GLC36N,他バッテリーリチウムイオン電池適合バッテリー36Vリチウムイオン電池用充電器(LC36)
車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2 BLACK&DECKER車用掃除機ダストバスター フレキシーオート2BLACK&DECKER(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。ゴミ捨てもワンタッチ。手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。 フレックスホース搭載で車内の隅々まで快適にお掃除。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 2種のノズルでご家庭内や車内のあらゆる場所に対応。サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。電源コードを本体に巻きつけて収納可能。
用途掃除機、クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式サイクロン方式集塵容量(L)0.56コード長さ(m)5質量(kg)1.36付属品先細ノズル、コンビネーションノズル、HDフィルター、プラスチックフィルター、収納バッグ電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×240
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER18Vリチウム インパクトドライバーBLACK&DECKER
15,980税込17,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)155回転数(min-1[r.p.m])0~3000回転数(min-1[回/分])0~3000充電時間(分)約80バッテリーリチウムイオン質量(kg)約1.4(充電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックススイッチ無段変速作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本トラスコ品番493-4369
丸のこブレード BLACK&DECKER丸のこブレードBLACK&DECKER(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
用途木工切断用。切断対象木工適合機種ECH183刃数24穴径(Φmm)15外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15板厚(mm)0.7アズワン品番64-3676-10刃型交換刃
プッシュドライバー(3.6V) BLACK&DECKERプッシュドライバー(3.6V)BLACK&DECKER
4,998税込5,498
1台
当日出荷
本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
18V コードレスブロワー BLACK&DECKER18V コードレスブロワーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
予約販売
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54オレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKEREVOマルチのこぎりヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
予約販売
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
コンパクトミニ オービタルサンダー BLACK&DECKERコンパクトミニ オービタルサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。 220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])16000ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140ベース寸法(mm)108×110本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ本体質量(kg)1.15
125mmランダムオービットサンダー BLACK&DECKER125mmランダムオービットサンダーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単 研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用 ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200コード長さ(m)1.95回転数(min-1[r.p.m])12000ペーパー寸法(mm)直径125ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2質量(kg)1.3トラスコ品番751-6452
KA2000-JP用キャリアー BLACK&DECKERKA2000-JP用キャリアーBLACK&DECKER
99税込109
1個
予約販売
適合KA2000-JP
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)BLACK&DECKER
6,598税込7,258
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKERドラッグスターベルトサンダーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
7.2V インテリア・ソフトインパクト BLACK&DECKER7.2V インテリア・ソフトインパクトBLACK&DECKER(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
コンパクトで軽量なインパクトスクリュードライバー! LEDライト搭載で見えにくい場所でも使いやすい! 組立家具によく使用されるポジドライブを含む10本のビット、製品を入れるソフトバッグ付き
バッテリー電圧(V)DC7.2 50/60Hzチャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)12回転数(min-1[r.p.m])0~2200ねじ締め能力(mm)Φ6×50(パイン材)充電時間(時間)4タイプ(チャック)ワンタッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×52×184打撃数(min-1[回/分])0~2500付属品プラスビット(50mm#1/#2、100mm#2)、マイナスビット(50mm #8)、ポジドライブビット(50mm#2、100mm#2)、六角ビット(50mm#3/#4/#5/#6)、充電器、専用ソフトバックスイッチ無段変速トラスコ品番474-3105
EVO空気入れヘッド BLACK&DECKEREVO空気入れヘッドBLACK&DECKER(3件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプタートラスコ品番440-4548適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプ空気入れ表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2)ホース長さ(cm)35ゲージ径(Φmm)40
EVOジグソーヘッド BLACK&DECKEREVOジグソーヘッドBLACK&DECKER(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。 刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用適合(ジグソー刃)T/Uシャンクトラスコ品番440-4564適合本体EVO183質量(kg)0.5タイプジグソー切断能力(mm)(パイン材)最大45ストローク数(min-1[回/分])0~2800取付け方法(刃)ワンタッチ切断能力(mm)アルミニウム最大5切断能力(mm)軟鉄板最大10ストローク長(mm)13適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKERコンパクトオービタルサンダーBLACK&DECKER(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])7000~15000ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ本体質量(kg)約1.3トラスコ品番497-6584