カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「blc35」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル3色ボールペン 0.5

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味。 事務用品とは一線を画したシックなデザイン。 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。 この商品はパッケージ販売仕様です。
    仕様ニードルチップ材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー寸法(mm)16×15×149質量(g)13方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数3色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • エナージェル 3色ボールペン 0.5 ぺんてる(アストラム)

    エナージェル 3色ボールペン 0.5

    ぺんてる(アストラム)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
    方式ノック式インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • チップソー切断機 モトユキ

    チップソー切断機

    モトユキ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    負荷に合わせて、4段変速。厚物切断に強い、ブラシレス変速切断機です。低速モード 700-900minー1、高速モード 1,100-1,300minー1。ガタつきを抑え、切断時の安定性を確保。確実に締まり、繰り返し作業にも強いです。被切断材をしっかり支え、チップソーを保護します。LEDライトでケガキ線・切断部を明るく照射します。コンパクト操作で素早い角度調整が可能です。刃物の露出を最小限に抑制。ゆっくり始動し、停止は素早く。回転速度モニター搭載。ボタン一つで簡単速度切替
    付属品鉄鋼用チップソー(ATD-355)×1、保護メガネ×1、ボックスレンチ×1質量(kg)24.5(本体のみ)消費電力(W)1500定格電流(A)15使用電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速モード:700~900、高速モード:1100~1300チップソー外径(Φmm)355
  • ベルロック 日本緑十字社

    ベルロック

    日本緑十字社
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トラック用材質ポリエステル
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー)

    キトーベルトラッシング BLCカムバックル式

    KITO(キトー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    ・BLC002:ベルト幅:25mm /破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm /破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
    ベルト幅(mm)25端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ固定側(m)1破断荷重2kN