カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blf500」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰め替えフィルター エスティジェイ詰め替えフィルターエスティジェイ
6,398税込7,038
1セット(60枚)
当日出荷
マシンツールフィルター・BLFの詰替えフィルター
厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイマシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)エスティジェイ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(60枚)
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
マシンツールフィルター エスティジェイマシンツールフィルターエスティジェイ
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.29タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)12適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
67,980税込74,778
1台
10日以内出荷
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)