カテゴリ
- 物流用品(4)
- プレート式キャスター(4)
絞り込み
「blickle」の検索結果

プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール材質(車輪)サーモプラスチックラバー車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
エスコ¥9,770税込¥10,7471個翌日出荷仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)