カテゴリ

  • 物流用品(25)
    • プレート式キャスター(23)
    • 車輪のみ(2)
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
28・32・34・35・38・40・45・50・60・75・80・90・100・130・150・160・170・200・260・300・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
三価ユニクロ
ブランド
Blickle(ブリックレ)・エスコ・東正車輛・ユーエイキャスター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blickle」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LH-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    54,980税込60,478
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    63,980税込70,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    63,980税込70,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。
    用途重量物運搬用タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    68,980税込75,878
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 自在式キャスター LH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    53,980税込59,378
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 固定式キャスター BH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    48,980税込53,878
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター硬度(タイヤ)ショアA75℃ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    79,980税込87,978
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用双輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BH-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BH-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    53,980税込59,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    77,980税込85,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LHD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    44,980税込49,478
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    99,980税込109,978
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
  • 重荷重仕様  ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン車輪 ストッパー付自在式キャスター LH-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    56,980税込62,678
    1台
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪。衝撃と衝突に強い耐性あり。
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)ポリウレタン荷重種別重荷重リム幅(mm)50硬度(タイヤ)ショアA75℃キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)(タイヤ)-25~+70、短時間で最大+90特性耐衝撃・耐衝突取付け高さ(cm)245
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    119,800税込131,780
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。
    用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    65,980税込72,578
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    57,980税込63,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)14耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    57,980税込63,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BO-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    53,980税込59,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製
    用途重量物運搬用車輪キャスター耐荷重(kg)850ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    43,980税込48,378
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング取付穴(mm)11耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+90)硬度(ショア A)65°
  • 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 固定式キャスター BS-GEVシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    87,980税込96,778
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
    用途重量物運搬用車輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65℃
  • 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    69,980税込76,978
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
  • 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ)

    重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ

    Blickle(ブリックレ)
    88,980税込97,878
    1個
    19日以内出荷
    重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
    用途重量物運搬用双輪キャスターベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃
  • 重量用キャスター 東正車輛

    重量用キャスター

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)形状自在車荷重種別重荷重タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) エスコ

    80mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-1材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)111耐荷重(kg)90ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
  • 60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング) エスコ

    60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71質量(kg)0.6材質(車輪)高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))車輪幅(mm)35硬度【タイヤ】92ショアA全高(mm)80耐荷重(kg)200(3km/h)プレート寸法(mm)100×85耐熱温度(℃)-25~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)取付穴径(Φmm)9材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)取付穴間(mm)80(76)×60(55)