カテゴリ
- 厨房用品(13)
- 家電(4)
- 介護用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「blixer 3d」の検索結果

ミキサー BLIXERシリーズ
ロボクープ¥449,800~税込¥494,780~1台10日以内出荷から17日以内出荷粉砕・撹拌・乳化などの手間がかかる作業を短時間に加工することが可能です。 容器蓋スクレーパーにより攪拌中に内容物を掻き落とすことが可能なため均一な処理が可能です。
ロボ・クープ マジミックス
エフ・エム・アイ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシタイプミキサーとスライサーの多機能タイプ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
フードプロセッサー RMシリーズ
ロボクープ¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から12日以内出荷切る・刻む・混ぜる・練るに特化したベーシックモデルです。お手入れが簡単で衛生的です。付属品ボウル・ミニボウル・ミニボウルスチール刃・ボウルカバー・スチール刃・プラスチック刃・エッグビーター・ツールボックス・スパチュラ・掃除ブラシ電源(V)100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
ロボ・クープ ブリクサー
ロボクープ¥669,800税込¥736,7801個翌々日出荷容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
ミキサー容器パッキン(黒)
象印マホービン(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ミキサー容器パッキン(黒)適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
パナソニック ファイバーミキサー
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!付属品スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック質量(kg)2.9容量(mL)ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)203×214×372消費電力(W)255TKG品番9-0653-0401TKG品番(2017)6-0826-0301
クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)
クイジナート¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から7日以内出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)
クイジナート(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
フードプロセッサー
クイジナート¥43,980税込¥48,3781個当日出荷小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301