カテゴリ

  • 作業服(17)
  • 手袋(6)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bll」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(2件のレビュー)
3,888税込4,277
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
モデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660 エステーモデルローブ ニトリルモデル 腕カバー付 No.660エステー(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。 腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。 食品衛生法適合。
用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄などタイプ腕カバー付規格食品衛生法適合材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム材質(カバー)ポリエチレン系樹脂
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
PU薄手手袋エンボス加工 TRUSCOPU薄手手袋エンボス加工TRUSCO(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
2wayハンディブラックライト マクサー電機2wayハンディブラックライトマクサー電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161使用電球高輝度白色LED1個ライト種類ブラックライト管:4w/6vアズワン品番64-8887-27
シンガープラスチック手袋PF(100枚入) 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋PF(100枚入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)指先0.14クリア入数(枚)100粉有無粉無しエンボス加工エンボス無し
W-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケ ケイワークW-310 据ゴム入お買い得上下組ヤッケケイワーク(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
裾をゴムで絞ったお買い得な上下組ヤッケになります。
ネイビー素材ポリエステル100%
W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー ケイワークW-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビーケイワーク(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
お買い得な上下組ヤッケになります。
ネイビー材質ポリエステル100%
フード一体型クリーンウェア ミドリ安全フード一体型クリーンウェアミドリ安全(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷から9日以内出荷
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組 TRUSCO首下ロングボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)9本組TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(9本組)
当日出荷
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング付属品ホルダトラスコ品番415-9039セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(g)484硬度HRC55~58表面処理マットクロムメッキ
レックスグリップ(超極太) パイロットレックスグリップ(超極太)パイロット(2件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
用途紙への筆記インク色黒・赤・青方式ノック式全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.6替芯BSRF-8B-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ビニールクリア合羽 グローブマニア(川西工業)ビニールクリア合羽グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
二重袖が雨の浸入を防ぎます。 胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。 防水レインスーツです。
セット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール100%耐水圧(mmH2O)10000
オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ)オーガンジーバッグHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
材質ナイロン仕様サテンリボン付
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無TRUSCO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
透明ジョイントボックス 未来工業透明ジョイントボックス未来工業(3件のレビュー)
679税込747
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
ポスト目隠し TOSTEM(LIXIL)ポスト目隠しTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
W-5 替えん坊 ケイワークW-5 替えん坊ケイワーク(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
総裏メッシュの合羽替えズボンです。
ネイビー材質(表)ポリエステル100%、ビニール引布耐水圧(mm)10000材質(裏)ポリエステル100%メッシュ
複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製) ヤボシ複車ベアリング入(ロングボルト仕様)(スチール製)ヤボシ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のロングボルト仕様のベアリング入複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング仕上クロメートメッキ設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
防じん・防毒マスク TW01SFC 重松製作所防じん・防毒マスク TW01SFC重松製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。 取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。 フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。 しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)ガスの種類有機ガス、火山ガス種別防じん・防毒マスク適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV材質(面体)シリコンゴム本体質量(g)102瑠璃紺雲母(るりこんきら)適合ろ過材:T2、X1商品タイプ本体
Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎エプロン割烹着型日光物産(NIKKO)(11件のレビュー)
5,388税込5,927
1着
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114袖丈(cm)57
ベーシックマウスパッド サンワサプライベーシックマウスパッドサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面の微細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能です。 裏面は滑り止め効果があり、マウスパッドがデスクからずれたりせず快適なマウス操作が可能です。 親しみのあるアースカラーを基にしたマウスパッドです。 アースカラーを基に、柔らかく親しみやすいマウスパッドに仕上げました。 表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。
材質表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム
スーパーグリップG キャップ式(1.6超極太) パイロットスーパーグリップG キャップ式(1.6超極太)パイロット(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
グリッドグリップでしっかり握れ、用途に合わせて太さが選べるキャップ式油性ボールペン
用途紙への筆記方式キャップ式全長(mm)153シリーズスーパーグリップGエコマーク認定認定最大径(Φmm)12.1先端ボール径(mm)1.6替芯BPRF-8BB-B(黒)・R(赤)・L(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ超極太字エコマーク認定番号17 112 124入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロンブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)ポリエック浴槽INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷から14日以内出荷
豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 3号Bミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
ピロー形ユニット BLLP形 旭精工ピロー形ユニット BLLP形旭精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
荷揚げバケツ JACKAL(ジャッカル)荷揚げバケツJACKAL(ジャッカル)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
極厚鉄板入れ!! 荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に厚さ(mm)底の鉄板:1
TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)TBハーネス 墜落制止用器具 TBN-10B型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から23日以内出荷
腿ベルトが水平タイプのベーシックモデル。
最大使用質量(kg)130材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂ネイビー質量(g)約1030タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25・肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
取替シリンダー ミネベアショウワ取替シリンダーミネベアショウワ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
自転車帽 V001 谷沢製作所自転車帽 V001谷沢製作所(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ラチェット式ヘッドバンドで、片手で簡単に頭にジャストフィット
材質シェル:PC、衝撃吸収ライナ:発泡スチロール、あご紐:ナイロン規格SGマーク認証取得品衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
半袖つなぎ服 1070シリーズ AUTO-BI(山田辰)半袖つなぎ服 1070シリーズAUTO-BI(山田辰)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1着
翌日出荷から4日以内出荷
センターファスナーにはブルーのカラーラインが組み込まれており、ファスナーを開いても閉じても見えるブルーのラインがユニフォームをクールに彩ります。 接触冷感素材を採用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様シキボウ 「クールボディ」生地使用
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5
2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル 日本エレパーツ2.92mm(K) 低価格高性能ケーブル日本エレパーツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から25日以内出荷
40GHZまで対応可能な低価格の高性能ケーブルです。 2.92mm(k)コネクタはSMA形や3.5mmコネクタとの篏合互換性があります。
用途高速データ通信化に伴うあらゆる分野の次世代製品への採用検討をお待ちしています。使用温度範囲(℃)-65~165RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合
厚底サイドメッシュウェッジサンダル 山一厚底サイドメッシュウェッジサンダル山一(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
6日以内出荷
スポーティーだけど可愛いスラリと脚長効果の厚底サボサンダル。 フットベットで足にやさしいふんわりインソール。 フィンガーバー、土踏まず、かかとの3ヶ所にもクッションを使い歩行時の衝撃を和らげます。 サイドのメッシュ素材で通気性を高め不快なムレを防ぎます。
材質(アッパー)PU、ポリエステル材質(ソール)TR底標準質量(g/片足)230(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PUヒール(mm)55
防炎空調エアコン服 服のみ ブレイン防炎空調エアコン服 服のみブレイン(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1着
4日以内出荷
溶接、象全などの火気を扱うハードな現場でも耐える安心の新素材
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。生地綿100%(防炎素材)
トレー書庫 NW ナイキトレー書庫 NWナイキ(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台ほか
5日以内出荷から49日以内出荷
消臭クロスサンダル 山一消臭クロスサンダル山一(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
6日以内出荷
定番のクロスサンダルに蝶をあしらいエレガントな装いに! 中底には消臭繊維の「MOFF」を使い、足の不快なニオイを消臭してくれます。 そして衝撃吸収低反発、アーチケアクッションでソフトでサラリとした履き心地を足元からサポートします。
材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA標準質量(g/片足)175(Mサイズ)足幅3E材質(インソール)PVCヒール(mm)35