カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(2)

「bln25-a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナージェルユーロ ぺんてる(アストラム)

    エナージェルユーロ

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
    シリーズエナージェル方式キャップ式インクエナージェルインキ入数1本色(軸)商品タイプ本体
  • エナージェルユーロ ぺんてる(アストラム)

    エナージェルユーロ

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シリーズエナージェル包装パック入りインク色インクエナージェルインキ入数1本色(軸)ブルー商品タイプ本体
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB40

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS 10K FA-10シリーズ

    KITZ(キッツ)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ステム飛出防止
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB401BL SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB401BL

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2管接続口径1作動方式パイロット式ねじの種類NPT
  • 青銅 アングル 150E-BL-N 150E-BL-Nシリーズ 東洋バルヴ

    青銅 アングル 150E-BL-N 150E-BL-Nシリーズ

    東洋バルヴ
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    耐食性に富む青銅バルブ