カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • トラック純正部品(1)

「blo-002」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローバイガスフィルター EXCEL(エクセル)ブローバイガスフィルターEXCEL(エクセル)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MX002)SLIDING BLO 三菱ふそう(MX002)SLIDING BLO三菱ふそう
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
クイックディスコネクター BL型 ソケット ニューマシンクイックディスコネクター BL型 ソケットニューマシン
1,798税込1,978
1個
欠品中
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状ソケット材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)55使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)60寸法T7/16-20UNF寸法D(Φmm)29.7最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)寸法E(mm)13.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)18.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイントPG80 ブロンズメタリック(極粗目) PROST's関西ペイントPG80 ブロンズメタリック(極粗目)PROST's
14,980税込16,478
1個(2kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 ブロンズメタリック(極粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。PG80 ブロンズメタリック(極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クイックディスコネクター BL型 プラグ ニューマシンクイックディスコネクター BL型 プラグニューマシン
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理形状プラグ材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品)質量(g)25使用温度範囲(℃)~105寸法L(mm)27.7寸法H(mm)21(六角)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4)耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)最小断面積(mm2)24.1材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品)RoHS指令(10物質対応)対応