カテゴリ

  • 事務用品(12)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 手袋(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)

「blox」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLOXスティック消しゴム シヤチハタBLOXスティック消しゴムシヤチハタ
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 三角形の角を使って細かいところもピンポイントで狙って消せます。 三角形の辺を使って広範囲をまとめて消せます。 スライド繰り出しのスティック消しゴムです。
寸法(mm)16.3×20.1×143質量(g)14
BLOXシャープペンシル シヤチハタBLOXシャープペンシルシヤチハタ(1件のレビュー)
119税込131
1本
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5寸法(mm)16.3×13.5×144.9質量(g)11繰り返し・詰め替え対応
BLOX水性サインペン シヤチハタBLOX水性サインペンシヤチハタ
99税込109
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 絵やイラストを描いたり、授業のノートや手紙などに書きやすい細めの水性サインペンです。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約0.4タイプシングルインク水性染料線の太さ細字
BLOX油性ボールペン シヤチハタBLOX油性ボールペンシヤチハタ
119税込131
1本
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。
インク色商品タイプ本体ボール径(Φmm)0.7寸法(mm)16.3×13.5×142.8質量(g)11機構キャップ式入数(本)1
透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲルサンワサプライ
899税込989
1個(4個)
当日出荷
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7使用温度範囲(℃)-20~+70材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)無色透明
BLOX蛍光マーカー シヤチハタBLOX蛍光マーカーシヤチハタ(3件のレビュー)
99税込109
1本ほか
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 太いラインも、細いラインもコレ1本!重要な部分にサッと、まっすぐキレイなラインが引けます。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4
BLOX暗記用 緑 シヤチハタBLOX暗記用 緑シヤチハタ
99税込109
1本
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 マークした文字の上に、暗記用シートをかぶせると、文字を隠すことができます。 消去ペンでマーキングを消すことができます。
インク色商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4寸法(mm)16.3×13.5×141.8他質量(g)12.0他タイプシングルインク水性染料線の太さ太字・細字
ダイス 2 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 2 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ2inchねじピッチ(山数/inch)1-11
BLOX暗記用 消去ペン シヤチハタBLOX暗記用 消去ペンシヤチハタ
95税込105
1本
翌々日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 マークした文字の上に、暗記用シートをかぶせると、文字を隠すことができます。 消去ペンでマーキングを消すことができます。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4寸法(mm)16.3×13.5×141.8他質量(g)12.0他タイプシングルインク色透明インク水性染料線の太さ太字・細字
BLOX油性マーカー名前書き用 細字 黒 シヤチハタBLOX油性マーカー名前書き用 細字 黒シヤチハタ
99税込109
1本
当日出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 紙はもちろん、布、金属、ガラス、プラスチックにもキレイに書けます。
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1インク油性線の太さ細字寸法(mm)16.3×13.5×141.8質量(g)11入数1本
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。
仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/4 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/4inchねじピッチ(山数/inch)19/1
BLOXスティック消しゴム詰替え用2本入 シヤチハタBLOXスティック消しゴム詰替え用2本入シヤチハタ
89税込98
1セット(2本)
当日出荷
三角形のスライド繰り出し式消しゴムの詰替え用
寸法(mm)8.0×7.0×70質量(g)3繰り返し・詰め替え対応
BLOX暗記用 赤セット シヤチハタBLOX暗記用 赤セットシヤチハタ
259税込285
1個
6日以内出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 マークした文字の上に、暗記用シートをかぶせると、文字を隠すことができます。 消去ペンでマーキングを消すことができます。
インク色商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約4寸法(mm)16.3×13.5×141.8他質量(g)12.0他タイプシングルインク水性染料線の太さ太字・細字
ダイス 1 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1inchねじピッチ(山数/inch)1-11
ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12R RIDGID(日本エマソン)ダイス 1/2 BSPT BLOX F/12RRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
アロイ BLO×ダイス。
用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ1/2inchねじピッチ(山数/inch)14/1
BLOX カラー筆ペン 蛍光 シヤチハタBLOX カラー筆ペン 蛍光シヤチハタ
109税込120
1本
4日以内出荷
寸法(mm)16.3×13.5×141.8質量(g)約12RoHS指令(10物質対応)対応
BLOX水性サインペン蛍光 シヤチハタBLOX水性サインペン蛍光シヤチハタ
99税込109
1本
6日以内出荷
よく使う筆記具を選んで、つなげてまとめて携帯! 複数のペンがつながる。まとまる。 三角形のボディーの2側面に凹凸パターンが付いた連結式筆記具。凹面と凸面をつなぎあわせることができ、よく使う筆記具をコンパクトにまとめて持ち歩けます。 授業中の大切な言葉やポイントを目立つ蛍光色でメモ書き!文字もラインも書きやすい細字タイプです。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)約0.4寸法(mm)16.3×13.5×141.8質量(g)12
ガスバスターライト JIKCO(ジコー)ガスバスターライトJIKCO(ジコー)(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
警報システムにバイブレータ機能を搭載。 大型LCD表示にバックライトを採用し、警報時に要求される視覚、聴覚、そしてバイブレータによって危険を知らせることが可能です。 どなたにでも簡単に。そして安全にご使用いただけます。
Arduino MKR WiFi 1010 ArduinoArduino MKR WiFi 1010Arduino
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。
仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
耐溶剤手袋 ダイローブH203 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203ダイヤゴム
6,998税込7,698
1双
当日出荷から4日以内出荷
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。 シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。 高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。 インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。 全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現 特定溶剤*に対して耐溶剤性があります ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。厚さ(mm)0.75全長(cm)30種別耐特定溶剤手袋材質シリコーン透明入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) ArduinoArduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)Arduino
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックス TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKボックスTRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番116-4233材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)440質量(kg)2容量40L高さ(mm)310タイプボックスタイプ奥行(mm)320
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット TRUSCOプロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42BセットTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(6個)
当日出荷
材質クリスタルプロテクションPVD幅(mm)420ブラック高さ(mm)70奥行(mm)320容量(L)9
2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKER マイゾックス2周波RTK-GNSS受信機GEO WALKERマイゾックス
459,800税込505,780
1個
3日以内出荷
cmレベルの測位が可能なエントリーモデル機 複数の衛星測位システム対応でより安定した測位精度を実現。 ネットワーク型RTK対応。一台のみでも高精度に計測可能。 IP66を実現。雨天でも問題なく使用可能。 ポールと合わせても2kg以下で、持ち運びがし易く疲れにくい。
仕様【DMP】加速度・ジャイロ・磁気センサー 各3軸、参考傾斜補正誤差 <5° 約3cm <10° 約5cm(メーカー試験参考値)、【受信機タイプ】マルチバンドGNSS高精度受信機、184-channel u-blox F9P Engine、GPS L1C/A L2C、GLONASS L1OF L2OF、Galileo E1B/C E5b、BeiDou B1l B2l、QZSS L1C/A L1S L2C、【更新レート】RTK 最大20Hz、【位相中心】水平:5/8インチネジ中心、垂直:本体底面ネジ穴より上方向に+88mmセット内容GEO WALKER本体、充電式ニッケル水素電池(単3形)12本、充電器2台(1台につき4本同時充電可能)、ハードキャリーケース、クイックスタートガイド、保証書本体寸法(mm)188×163×100(取付部含む)本体質量(kg)約1(電池含む)正確度水平位置:SBAS 1.0m CEP、RTK 1cm+1ppm×D CEP、垂直位置:RTK 1cm+1ppm×D CEP連続使用時間(時間)約9保証期間1年(日本国内限定。アクセサリは保証対象外です。)防塵防水性能IP66相当(電池ボックスロック時)Bluetooth4.2適合周波数1559-1606MHz/1197-1249MHzWi-Fi802.11 b/g/n 2.4GHz
Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) ArduinoArduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)Arduino
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。
仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブH203-60ダイヤゴム
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。サイズL仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75透明入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Blossom TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller BlossomTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
WatchGuard APT Blocker for FireboxV Large WatchGuardWatchGuard APT Blocker for FireboxV LargeWatchGuard
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
仮想環境で実現するベストインクラスのネットワークセキュリティ
分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き
用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
FLOBBLE EPP 折りたためるクーラーボックス 石山FLOBBLE EPP 折りたためるクーラーボックス石山
25,980税込28,578
1箱(6個)
9日以内出荷
空気で膨らませた発泡素材を使っているので、本体重量約800gの超軽量です。断熱素材を用いた肉厚設計で高機能保冷・保温します。
31高さ(mm)403奥行(mm)479容量(L)206有効内寸法・間口(mm)262有効内寸法・奥行(mm)428有効内寸法・高さ(mm)352
分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】ハーフェレ
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。
用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
ROX 1 1/4" Block ライザー 7/8" バー Altrider (アルトライダー)ROX 1 1/4" Block ライザー 7/8" バーAltrider (アルトライダー)
8,998税込9,898
1個
36日以内出荷
ROX 1 1/2" Block ライザー 1 1/4" バー the 2013 R 1200 GS 水冷 Altrider (アルトライダー)ROX 1 1/2" Block ライザー 1 1/4" バー the 2013 R 1200 GS 水冷Altrider (アルトライダー)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
ROX Pro-Offset Block ライザー 1 1/4" Up or 1" ブラック 1 1/8" ハンドルバーs Altrider (アルトライダー)ROX Pro-Offset Block ライザー 1 1/4" Up or 1" ブラック 1 1/8" ハンドルバーsAltrider (アルトライダー)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷