カテゴリ

  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「blt-10」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトループ&カラビナ3pcs 中林製作所

    ベルトループ&カラビナ3pcs

    中林製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。
    材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル全長(mm)約140質量(g)43ベルト幅(mm)約25適合ベルト幅(mm)50
  • 玉掛け用 安全棒 BLT-1000M 土牛

    玉掛け用 安全棒 BLT-1000M

    土牛
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
    用途吊荷や玉掛け時の介助に寸法(mm)54(鉤部)全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)200寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
  • ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上)

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • LBLT インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    LBLT インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 打掛BLT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 打掛BLT型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食製に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。美しい鏡面仕上です。掛け金をねじで固定できます。不意に掛け金が外れることを防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉掛け用 安全棒 BLT-1000S 土牛

    玉掛け用 安全棒 BLT-1000S

    土牛
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
    用途吊荷や玉掛け時の介助に寸法(mm)33(鉤部)全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025質量(g)190寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
  • AC ミニベルト・セラミック イチグチ

    AC ミニベルト・セラミック

    イチグチ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
    用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
  • ミニベルトセラミック CE イチグチ

    ミニベルトセラミック CE

    イチグチ(2件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • バックレッジ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ

    ERECTA(エレクター)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
  • バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ ステンレスエレクター・シェルフ用 BLTシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    棚の背面または前面に差し込み、物品の落下を防止します。
  • ミニベルト・セラミック イチグチ

    ミニベルト・セラミック

    イチグチ(1件のレビュー)
    249税込274
    1本ほか
    3日以内出荷
    粒度40砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    17日以内出荷
    ・L字ノブつきロックピン。・ノブの突き出た部分を親指と人差し指で持って操作可能なため、壁面の近くに配置しても操作できます。・スピーディなワークの位置決め固定ができます。・ピンと操作ボタンはチタン製、スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    30,980税込34,078
    1個
    17日以内出荷
    ・T字ノブつきロックピン。・ノブに厚みが無いので、並べて使用する場合にスペースが確保できます。・スピーディなワークの位置決め固定ができます。・ピンと操作ボタンはチタン製、スティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ・シンプルなボタンタイプのロックピン。・コンパクトな設計が可能です。・スピーディなワークの位置決め、固定ができます。・チタン・セラミック・ハステロイ相当製の部品で構成しており、耐蝕性・耐熱性にすぐれています。・チタン製の部品はスティールやステンレス製部品と比較して約40%軽量です。・使用可能温度:400℃
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    509,800税込560,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
  • 静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)

    静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ

    カスガ(KASUGA)
    509,800税込560,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
    イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-VF 10×330

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9037粒度320砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9038粒度400砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • チャック部品 2個セット 北川鉄工所

    チャック部品 2個セット

    北川鉄工所
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    Tナットです。
  • サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    299,800税込329,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電圧:100 → 230 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●最大サージ電流:10kA●シリーズ:BLT-T2-1S-305-UTアズワン品番65-7176-32
  • ベルトパーテーション用マグネットエンド 大和産業

    ベルトパーテーション用マグネットエンド

    大和産業
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ベルトパーテーションの先端に取り付けられるマグネットパーツです。ベルトパーテーションを鉄製の壁や柱に取り付け可能に出来ます。ホテルや飲食店での行列整理、立入禁止用の仕切り、イベント会場など幅広くお使いいただけます。
    仕様●製品寸法:マグネットパーツ部分/縦50mm 横15mm 厚み10mm●本体材質:磁性金属●機能:マグネットによる金属面への取り付け●※ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用のオプションパーツです。●※マグネット取り付け時は従来のBLT、BLTNシリーズへの連結不可●※装着時はネジを緩めてから装着してください。アズワン品番65-5703-91