カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)

「blt-2」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02 カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02カスガ(KASUGA)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式質量(kg)約8ケーブル長(m)(電源)約2.3オゾン発生量0.02ppm以下消費電流(A)1最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)ファンスピード無段階可変可能入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針ステンレス環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
ベルト通し 中林製作所ベルト通し中林製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。
適合ベルト幅(mm)50~90材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ北川鉄工所
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
ロングハブボルト SUNロングハブボルトSUN(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
浴室突っ張りラック アイリスオーヤマ浴室突っ張りラックアイリスオーヤマ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。 ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
内寸(mm)208×102×85(深型)、208×102×28(浅型)
ビルトロンフィルタ 日本無機ビルトロンフィルタ日本無機
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
ツバなしバイメタルホールソー マーベルツバなしバイメタルホールソーマーベル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)StarTech.com
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ ケーブル長2m 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期ホワイト質量(g)66ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
3,100税込3,410
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス) StarTech.com2m iPhone/ iPod/ iPad対応AppleLightning-USBケーブル Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス)-USB A(オス)StarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ ケーブル長2m 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期ブラック質量(g)66ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
ステンレス浴室突っ張りラック アイリスオーヤマステンレス浴室突っ張りラックアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。 サビに強いオールステンレス製です。 ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
AC ミニベルト・セラミック イチグチAC ミニベルト・セラミックイチグチ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
玉掛け用安全棒 DOGYU玉掛け用安全棒DOGYU
14,980税込16,478
1本
欠品中
工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
ミニベルト・セラミック イチグチミニベルト・セラミックイチグチ(1件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒度40砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリムベゼル用ロングストッパー(長2片+短6片)20セット 光興業スリムベゼル用ロングストッパー(長2片+短6片)20セット光興業
6,000税込6,600
1個
9日以内出荷
スリムベゼルPC用で取付部幅わずか3mm。安定感のある90mmのロングストッパー。
リアハブスタンド(29インチ用) MINOURA(箕浦)リアハブスタンド(29インチ用)MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
材質スチールブラック質量(g)720適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
ミニベルトセラミック CE イチグチミニベルトセラミック CEイチグチ(2件のレビュー)
369税込406
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
砥材CERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マジックアーム IFOOTAGEマジックアームIFOOTAGE
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。
用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
シガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコード StarTech.comシガーソケットカーチャージャー/コイル型/Lightningケーブル/1m/1x USB-Aポート/12W/ホワイト/iPhone iPad & タブレット用車載充電器/2ポートUSB カーチャージャー/カールコードStarTech.com
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきりハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイトコネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)出力電圧(V)5 DC入力電圧(V)12-24 DC出力電流(A)2.1(各ポート)保証期間2年接続端子車載用シガーソケットRoHS指令(10物質対応)対応
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプカスガ(KASUGA)
719,800税込791,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ カスガ(KASUGA)静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプカスガ(KASUGA)
719,800税込791,780
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛玉掛け用安全棒 SBLT-2000N土牛
17,680税込19,448
1本
4日以内出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80収納寸法(mm)約670フック口幅(mm)53最長寸法(mm)約2045
サージプロテクタ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサージプロテクタ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトサージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
259,800税込285,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大定格電圧:100 → 230 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●最大サージ電流:10kA●シリーズ:BLT-T2-1S-305-UTアズワン品番65-7176-32
フジコン コネクタンシ フジコンフジコン コネクタンシフジコン
2,398税込2,638
1個
61日以内出荷
材料基板:PBT絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000 1分間以上