カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「blt-3」の検索結果

ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
沖電気純正 ベルトユニット BLT-C3C
沖データ(OKI)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷適合C830dn/C810dn/MC860dtn/MC860dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)80000アズワン品番64-3804-41
沖電気 BLT-C3T ベルトユニット
沖電気工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷対応機種:C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn適合機種C844dnw/835dnwt/835dnw/824dn適合機種メーカー沖電気
沖電気純正 ベルトユニット BLT-C3R
沖データ(OKI)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷仕様ベルトユニット適合C941dn、 C931dn、 C911dn種別純正品適合機種メーカー沖データ印字可能枚数約150000アズワン品番64-3804-44
3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ホワイト Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期ケーブル長(m)3伝送速度(Mbps)最大480材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル色ホワイト質量(g)102コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応各種認証MFi認証コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
Thunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力
StarTech.com¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度4K60Hz保証期間2年ケーブル外径(Φmm)4.7コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)20オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
3m iPhone/ iPod/ iPad対応Apple Lightning - USB ケーブル ブラック Apple MFi認証取得 ライトニング 8ピン(オス) - USB A(オス)
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期色ブラック質量(g)100ケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン]変換タイプオス - オス
沖電気 BLT-C3E ベルトユニット
沖電気工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷対応機種:MC852dn/MC862dn/MC862dn-T適合機種MC852dn/MC862dn/MC862dn-T適合機種メーカー沖電気
Thunderbolt 3ケーブル/40Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高性能:安定した40Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、 USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能。Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大5K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現。用途:40Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応するThunderbolt 3ケーブル(USB-C互換)。外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適用途Thunderbolt 3 対応機器を接続。Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電。USB3.2 モバイル端末の充電。複数のThunderbolt 3ノートパソコンでピアツーピアネットワークを構成電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度5k60Hz製品幅(mm)12コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)40オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
イヤホン カナル型 USB Type-C
JBL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から7日以内出荷ハイレゾオーディオ対応JBL Pure Bassサウンド、登場。JBL Tune 310Cインイヤーヘッドホン登場。軽量、快適でコンパクト。パワフルなJBL Pure Bassサウンドを再現する9mmダイナミックドライバーと、ハイレゾオーディオサポートにより高精細な音質を提供。USB Type-C接続により、PC、モバイル、ゲーミングデバイスなどのさまざまなデバイスとの互換性を実現。絡まりにくいフラットケーブルに搭載のスリーボタンリモコンで、音楽再生や音量調整、EQプリセット、内蔵マイクによる通話への応答をダイレクトにコントロールできます。仕事でも、家でも、外出先でも、毎日の相棒として活躍します。付属品JBL Tune 310Cヘッドホン×1、3サイズのイヤーチップ×左右各1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)質量(g)約14.3感度98dB SPL @ 1kHz 1mW、マイク:-42 dBV/Pa @ 1kHz周波数特性20Hz~40kHz最高使用温度(℃)45インピーダンス(Ω)16
センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き)
ビーカム¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)315×235×530質量(kg)2.8容量(L)28機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ツバなしで、貫通作業に最適仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480gアズワン品番67-0418-12
バランスパックネオSOFTBOX 乳白
オルディ¥1,998税込¥2,1981袋(300枚)10日以内出荷エンボス加工で袋の口が開けやすい手提げ袋、2Lのペットボトルが約3本入る大きさです材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015サイズ(号)45号RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)40(マチ14×49
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥819,800税込¥901,7801台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥819,800税込¥901,7801台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
ベルトユニット 【MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用】
沖データ(OKI)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷約80000枚(A4ヨコ送り片面で1度に3枚ずつ印刷した場合)
Aruba AP-ANT-340 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Downtilt Omni Ceiling Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-340 Cabled RP-SMA Tri-Band 4x4 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷アクセスポイント用アンテナ。Aruba AP-ANT-320 Cabled RP-SMA Tri-Band 2x2 Downtilt Omni Ceiling Antenna。
サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:230 V ac●実装タイプ:ソケット取り付け●最大サージ電流:4kA●シリーズ:BLT-T3-230-Aアズワン品番65-7177-10