カテゴリ
- 作業工具(10)
- 家電(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「blx13」の検索結果

六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)
BONDHUS(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(13本組)当日出荷通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートセット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から8日以内出荷14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(13本組)当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型六角棒(先端:ボールポイント)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応
カラーガード・L-レンチセット
BONDHUS(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(13本組)当日出荷から5日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応
スタビーダブルボール・ブライトガード
BONDHUS¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーダブルボール
BONDHUS¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷から4日以内出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ミラーレス一眼 OM-3
OM SYSTEM¥279,800~税込¥307,780~1個8日以内出荷主な特長。【常に持ち歩いてさっと撮れる撮影スタイル】。往年のフィルム一眼レフカメラ調の普遍的な美しいデザインにフラッグシップカメラ同等の機能を凝縮して搭載。【フィルムライクな仕上がりをたのしむカラープロファイル/モノクロプロファイルコントロール】。作品の色味や仕上がりをコントロールできるクリエイティブダイヤル。撮影者の思い描く表現を実現し、作品作りを強力にサポートします。さらに、静止画・動画それぞれの撮影モードとクリエイティブダイヤルの組み合わせで、表現の幅が広がります。【デジタル技術を駆使した新たな写真表現コンピュテーショナル フォトグラフィ】。従来PCなどを使用し後処理で実現していた合成技術をカメラ内で処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載。カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を駆使した写真表現力が可能です。肉眼では捉えきれない自然の美しさや、想像を超える感動的な作品作りを実現。これまでメニューで設定したり、ボタンに機能を割り当てて使っていたコンピュテーショナル フォトグラフィが、CPボタンからダイレクトアクセスできるようになりました。【想像を超える高画質】。画像処理エンジンTruePic Xと有効画素数約2037万画素 裏面照射積層型Live MOSセンサーが、高解像レンズ M.ZUIKO DIGITALの性能を余すことなく引き出し、センサーサイズから想像される画質レベルを超える高画質を提供。装着可能な全てのレンズの手ぶれを補正するボディー内5軸手ぶれ補正機構(補正効果は中央6.5段、周辺5.5段)を搭載。対応レンズの手ぶれ補正機構と組み合わせることで、さらに強力な中央7.5段、周辺6.5段の補正効果が得られるシンクロ手ぶれ補正にも対応しています。【こだわりの表現を手軽に実現する動画機能】。小型軽量で、外部モニターなどの機材を接続してもコンパクトな動画撮影システムを実現。また、フラッグシップ機同等の基本性能に加え、静止画/動画/S&Q切り替えダイヤルやクリエイティブダイヤルの併用で、多彩な撮影を手軽に設定する機能を新たに追加。映画のような味わいの映像を手軽に残せる動画ピクチャーモードOM-Cinema1/OM-Cinema2や、カメラ前面の赤いランプが点灯して撮影中であることが一目でわかる録画ランプなどを搭載し、動画撮影をサポートします。【過酷なアウトドアでも使える絶対的信頼性】。過酷な環境下でも安心して撮影できるIP53防塵・防滴性能、耐低温 -10℃、撮像センサーへのゴミの付着を心配することなくレンズ交換可能なダストリダクションシステムなど、どのような状況でも撮影を楽しめる信頼性の高いカメラです。その他マイクロフォーサーズマウント付属品USBケーブル(CB-USB13)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池(BLX-1)電源リチウムイオン充電池BLX-1本体質量(g)413外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×88.9×45.8(突起部含まず)記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2)撮影可能コマ数【標準】590枚、【低消費電力撮影モード】1040枚 ※キオクシアKSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による露出モードLOW(約80相当、100相当)、200-102400撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)シャッタースピード【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60秒、【電子シャッター】1/32000-60秒
ミラーレス一眼 OM-1 Mark II
OM SYSTEM¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷主な特長。【裏面照射積層型Live MOS センサーと画像処理エンジン「TruePic X」が生む高画質】。有効画素数2037万画素裏面照射積層型Live MOS センサーと、最新の画像処理エンジン「TruePic X 」(トゥルーピック エックス)を搭載。高解像レンズ M.ZUIKODIGITALとの組み合わせにより、センサーサイズの常識を覆す高画質を提供します。ミックス光などの難しい条件下でもクリアな色再現が得られるようAWBを改善、さまざまな光源下で適切な色調で表現します。また、強力なボディー内5軸手ぶれ補正を備え、補正効果はボディー単体で世界最高の最大8.5段、5軸シンクロ手ぶれ補正で最大8.5段を実現。フットワークを活かしながらの手持ち撮影領域がさらに広がります。【表現の幅を広げ、画作りを極める世界初 ライブGND】。明暗部をコントロールして印象的な作品に変えるハーフNDフィルターの撮影効果をコンピュテーショナル フォトグラフィにより再現した、世界初の「ライブGND(グラデーションND)」を搭載。フィルター段数(GND2 、GND4 、GND8)、フィルタータイプ(Soft、Medium、Hard)をリアルタイムに確認しながら、効果がかかる位置や角度の調整も行え、意図に合った作画が行えます。超広角や魚眼レンズなど全てのレンズでGNDフィルター効果を得ることができ、風景撮影などで表現の幅を広げます。ライブNDでは段数の上限がND128相当まで拡大、より大きな段数が必要なシーンにも対応可能となりました。手持ち撮影中に発生するわずかな位置ずれを利用し12回撮影した画像を基に高解像画像を生成する約5000万画素の「手持ちハイレゾショット」、0.5ピクセル単位でセンサーを動かしながら8回撮影した画像を基に約8000万画素の高解像画像を生成する「三脚ハイレゾショット」を備え、各ハイレゾショット時のRAWは14bit記録が新たに選択可能。印象的な光跡撮影を可能にするライブコンポジット、被写界深度をコントロールできる深度合成といった便利な機能を備え、さまざまな撮影シーンに対応します。【さらに進化したAI被写体認識AF】。ディープラーニング技術を活用して開発したAI 被写体認識AF、フォーミュラーカー・バイク、飛行機・ヘリコプター、鉄道、鳥、動物(犬・猫)に加え、新たに人物の認識も追加。人物が横向きや後ろ向き、目や口が隠れていてもピントを合わせられます。さらに、画像処理エンジン TruePic Xの高速演算により、リアルタイムに被写体の移動を検出、画面内で移動する被写体を逃さず追尾。人の操作では追いきれないドライバーのヘルメット、鳥・動物の目を追い続けることができます。人物、動物など最大8つからピントを合わせたい被写体を選べ、作画上の自由度が増しています。スーパーコンパネ上で検出被写体の設定が迅速に行えるなど、操作性もさらに向上しています。【瞬間を確実にとらえる、決定的瞬間を逃さない高速性能】。人の反応タイムラグ、カメラの動作タイムラグが原因で撮り逃がした瞬間も確実にとらえるプロキャプチャーを搭載。AF/AE追従で50コマ/秒、AF/AE固定で 120コマ/秒の高速連写が行え、素早い動きの瞬間を確実にとらえます。カメラ内メモリーの増設により、撮影可能枚数が増加。連続撮影枚数が従来機比約2倍となり、決定的瞬間を逃しません。【あらゆる撮影条件に対応する絶対的な信頼性】。堅牢で軽量なマグネシウム合金ボディーの適所にシーリング部材を効果的に配置し、高い防塵・防滴設計(防塵・防水保護等級IP53)に対応。低温下においても確実に動作する耐低温-10℃も実現、過酷な環境下での撮影を可能としています。ファインダーは576万ドット解像と見やすいファインダー倍率0.83倍、表示遅れ0.005秒 、120コマ/秒の高速表示で光学ファインダーの利点に迫りつつ、電子ファインダーならではの暗い場面でも被写体が判別可能・露出の状況がわかるといった利点を併せ持つ高性能EVFです。雨中等の撮影でも曇りにくい防曇処理も施されています。レンズ交換時や、内部の機構部品から発生するイメージセンサー面へのゴミの付着を排除し、ゴミの写り込みを解決するダストリダクションシステムも搭載しています。【クリエイターの要求に応える動画機能】。4K 60pの高精細な映像を滑らかに表現。また、FHDでは最大240pのハイスピードムービーも撮影可能。高度なポストプロダクションに対応するため、外部機器へ動画RAWデータの出力ができます。さらに、OM-Logにより自由度の高い映像表現が可能であり、HLGにより諧調豊かな表現も実現できます。その他、SNS などに便利な縦位置動画に対応しています。付属品USBケーブル CB-USB13、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLX-1、ACアダプター F-7AC、アイカップ EP-18電源リチウムイオン充電池BLX-1本体質量(g)約511有効画素数約2037万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134.8×91.6×72.7(突起部含まず)記録媒体【スロット1】SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)、【スロット2】SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II)シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約162万ドット(3:2)ISO感度設定ISO80~102400