ヤマト(事務用品)
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
材質
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
相手側取付サイズ
相手側ホースサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964372
BLY24TW-SH
704-0050
1/2ホース
1/2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965668
BLY23TW-SH
704-0057
3/8ホース
3/8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966481
BLY22TW-SH
704-0048
1/4ホース
1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください