カテゴリ
- バイク部品(46)
- メカニカル部品(39)
- 制御機器(30)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 自動車補修部品(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 切削工具(16)
- カー用品(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- 測定用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- オフィス家具(8)
- 作業服(6)
- 縫製用品(6)
- 安全用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自転車部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 卓上消耗品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(24)
- エスコ(23)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(21)
- ALBA(アルバ)(14)
- KITACO(12)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- ツカサ電工(11)
- SUS(エスユーエス)(9)
- ESTERA(9)
- omron(オムロン)(8)
- 富士電機(6)
- 三菱電機(6)
- Grondement(グロンドマン)(6)
- ビックス(6)
- エレコム(5)
- カーメックス(5)
- ミヤコ自動車(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- TOA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bm-05」の検索結果

手すりフルセット(EA903BM-5A用)
エスコ¥89,200税込¥98,1201個翌日出荷手すりの高さは900mmと1100mmを選択して取付けれる、兼用タイプです。適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-74材質アルミ合金質量(kg)10.3
片手すり(EA903BM-5A用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-5Aエスコ品番EA903BM-34材質アルミ合金質量(kg)3.8
正面付片手すり(EA903BM-5A用)
エスコ¥61,700税込¥67,8701個翌日出荷左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-54材質アルミ合金質量(kg)7
ベロメタル 標準型
ベロメタル¥70,980税込¥78,0781セット(500g)当日出荷から9日以内出荷万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間危険物の類別非危険物
LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
液晶保護フィルム PORTKEYS BM5 III WR 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORTKEYS BM5 III WR寸法(mm)137.6×83.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷から翌々日出荷CAT6A対応のフラットLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を作れます。薄型でドア下や家具裏、壁際などの隙間配線に便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機などをすっきり接続したい場合におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
液晶保護フィルム PORTKEYS BM5 III WR 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種PORTKEYS BM5 III WR寸法(mm)137.6×83.7容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
標準型試用キット
ベロメタル¥72,980税込¥80,2781個当日出荷万能型であらゆる物の補修に最適です。 硬化後はジュラルミンのような硬さになります。 24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。仕様2液混合型トラスコ品番251-6004色黒褐色質量(g)500硬化時間(時間)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ディスクタイプCBNバー (軸3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷一体加工による高精度なシャンクです。 錆びにくいステンレス鋼を採用しています。 マンドレールタイプに比べ高剛性です。用途溝入れ加工 切断加工 面加工 面取り加工 バリ取り加工軸径(Φmm)3.0粒度#140適合材ステンレス
スーパーラピットキット
ベロメタル¥289,800税込¥318,7801セット当日出荷から翌々日出荷油脂が付着したりぬれている表面でも急速な反応を示し、永続的な補修がワンステップで可能です。仕様2液混合型色黒褐色硬化時間(分)(20℃)約3危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド
エレコム¥1,798税込¥1,9781本当日出荷CAT7準拠の爪折れ防止スリムLANケーブルです。10Gbps対応で、光回線やギガビット環境の安定通信に適しています。スリムタイプで狭い場所やLANポート周辺にも配線しやすく、爪折れ防止カバー付きのため、抜き差しの多いPC、ルーター、テレビ接続にも安心です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。色ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5通信方式Ver4.1装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節○マルチペアリング○
ヘルメットロック ブラック F650/700/800GS
KIJIMA(キジマ)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ヘルメットロック非装着車や使用しづらい車種へも簡単ボルトオン。車種専用個別設計で取付も安心。
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
ヘルメットロック ブラック R12 G/S 25Y-
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷車体右側のタンデムステップブラケットを利用しての固定。適合車種R12 G/S( 25y-)
差し込み口金・角型
バッグマイスター¥499~税込¥549~1袋6日以内出荷さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。 高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。 わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。 紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。付属品かんたんレシピ、紙ひも材質鉄
差し込み口金・丸型
バッグマイスター¥649~税込¥714~1袋6日以内出荷さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。 高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。 わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。 紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。付属品かんたんレシピ、紙ひも材質鉄
ワイヤー・角型
バッグマイスター¥279~税込¥307~1袋(2本)6日以内出荷ファスナーと組み合わせて取り付けるワイヤー口金。 ファスナーを開けると、大きく開いて中が見やすく、取り出しやすいバッグに仕上がります。付属品かんたんレシピ材質鉄、PVC
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R12/R12 nineT用が登場!右側タンデムステップを利用して固定。ステー:スチール製ブラック適合BMW R12/R12 nineT用ステー種類スチール製ブラック
アクスルプロテクター フロント
ベビーフェイス¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷アクスルプロテクター。転倒時にダメージの多い、アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターです。 この製品を取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるフロントフォークの交換や、シャフトの取り外し困難を回避することが期待出来ます。 スライダー本体は、硬度が高いジュラコン樹脂を削り出して使用しています。
ヘルメットロック ブラック R1300GS Adventure 25Y-
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷車体右側のタンデムステップブラケットを利用しての固定。適合車種R1300GS Adventure(25y-)
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷R nineT2014y-に対応。シートフレームカバーに装着。違和感なく車体にマッチします。スチール製ブラック仕上げ。色ブラック
ヘルメットロック
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷便利アイテムで一番人気のヘルメットロックシリーズにBMW R1300GS用が登場!左側タンデムステップを利用して固定。純正パニアケース併用可。ステー:スチール製ブラック適合BMW R1300GS用ステー種類スチール製ブラック
ボトルみずきりオープナー
穂苅製作所¥259税込¥2851個6日以内出荷開けにくいボトルの蓋もラクラク。しっかり立てて乾かせる。転がらない。爪を傷めずプルタブを起こせる。使わないときは冷蔵庫に。(マグネット付)材質ABS樹脂寸法(外径×高さ)(mm)71×25
スクリーン ロング スモーク BM-05100
KIJIMA(キジマ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-05100。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-
平歯車 S80D
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応