カテゴリ
- 測定用品(11)
- 物流用品(10)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- KSフィルター(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SMC(9)
- SUS(エスユーエス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スギヤス(3)
- タンガロイ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- ビシャモン(5)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 佐文工業所(1)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 大阪魂(1)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- 高島計器(4)
エコロジープロダクト

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥119税込¥1311枚当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ
スギヤス¥339,800税込¥373,7801台21日以内出荷差込み口が狭くて、低い隙間もラクラクタイプ1本フォークタイプ積載荷重(kg)800フォーク幅W(mm)280フォーク最低高さ(mm)40フォーク最高高さ(mm)115
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003税込¥3,3031個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷から9日以内出荷ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷から11日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)90材質ステンレス(SUS304)接続ねじR(PT)1/2取付ねじR(PT)1/2最小目盛(℃)2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
銅合金 変換継手 BS NJ1/8NS
鈴木ブロンズ継手¥699税込¥7691個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:NJ1/8NS●メスネジBf規格:1/8NPT●メスネジBf山数/吋:27●オスネジBm規格:1/8PT●オスネジBm山数/吋:28●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001366アズワン品番67-4857-93
銅合金 変換継手 BS JN1/8SN
鈴木ブロンズ継手¥699税込¥7691個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:JN1/8SN●メスネジBf規格:1/8PT●メスネジBf山数/吋:28●オスネジBm規格:1/8NPT●オスネジBm山数/吋:27●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001365アズワン品番67-4857-92
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DV8B
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
レベルアジャスタキットキャスター付 60
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、キャスターB×1(ステンレス)、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
レベルアジャスタキット60(ステン)
SUS(エスユーエス)¥5,159税込¥5,6751セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート60(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥33,980~税込¥37,378~1台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら