カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(731)
  • メカニカル部品(162)
  • 測定用品(50)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 切削工具(25)
  • 制御機器(21)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 電気材料(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 事務用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防災用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-100」の検索結果

1,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ オープン工業

    ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ

    オープン工業
    529税込582
    1枚
    4日以内出荷
    高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
    仕様材質:PU(ポリウレタン) サイズ:W38×H145mm
  • ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ オープン工業

    ブックマーカー(しおり) BM-100シリーズ

    オープン工業
    499税込549
    1枚
    4日以内出荷
    高級感あるレザー調のシンプルデザインのブックマーカーです。裏も表と同じ仕上がりで表裏、2枚のシートを縫製しています。
    仕様●材質:PU(ポリウレタン)●サイズ:W38×H145mm
  • MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=M (FT=110×25) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=M (FT=110×25)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A (FT=130×25) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A (FT=130×25)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=MS (FT=110×22) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=MS (FT=110×22)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=M (FT=110×25) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=M (FT=110×25)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=MS (FT=110×22) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=MS (FT=110×22)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A22 (FT=130×22) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A22 (FT=130×22)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A (FT=130×25) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A (FT=130×25)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A22 (FT=130×22) 美和ロック

    MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A22 (FT=130×22)

    美和ロック
    3,798税込4,178
    1セット
    5日以内出荷
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • パーツケース 明邦化学

    パーツケース

    明邦化学(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。
    用途バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係トラスコ品番439-9382セット内容-材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン)幅(mm)100クリア高さ(mm)100質量(g)88奥行(mm)93内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96アズワン品番8-6896-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×ブルーメタリック規格Cat7対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T)※Cat7対応はケーブル部のみ。コネクターはRJ-45仕様。構造ヨリ線(27AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体より線パッケージ箱+インナートレー爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • ブラックまとまるくん ヒノデワシ

    ブラックまとまるくん

    ヒノデワシ(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    欠品中
    仕様黒色の消しゴムで銀の箔押しスリーブ入りブラックシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×14×25入数1個
  • マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    仕様RoHS対応材質ナイロン66使用場所屋内UL規格UL難燃性94V-2
  • スタッドボルト(SUS) ナベヤ

    スタッドボルト(SUS)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • メタルロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,998税込5,498
    1袋(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルロックナット(M12×1.5)
    用途VBA-M12×1.5用ロックナット光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリグローブ オルディ

    ポリグローブ

    オルディ
    499税込549
    1袋(100枚)
    当日出荷
    丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ手袋滑り止め効果のある外エンボス加工食品加工や調理、清掃等様々な場面で使用できる手袋です
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気

    アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    方式バイメタルリレー方式
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6A対応のフラットLANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、安定した有線LAN環境を作れます。薄型でドア下や家具裏、壁際などの隙間配線に便利です。爪折れ防止コネクタ付きで、PC、ルーター、ハブ、ゲーム機などをすっきり接続したい場合におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ドブボルト付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)130高さ(mm)120
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    加工物上面100mmの刃先位置を検出。
    ストローク(mm)10質量(g)380高さ精度(mm)100+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • プロパンバーナー部品接手 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品接手

    新富士バーナー
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作業に応じた製品の長さに組み換えできます。炎形状、炎温度、発熱量は変わりません。
    適合ナットM20×P1(接続袋ナット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーベベルブラシ 電動工具用 高島産業

    ワイヤーベベルブラシ 電動工具用

    高島産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
    用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット) エイトシール

    サビマセン(鉄・非鉄金属保護コーティング 1.2kgセット)

    エイトシール
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    環境配慮のフッ素樹脂塗料で、優れた防錆防食効果を発揮し、密着性にも優れています。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)です。 1弱溶剤配合:弱溶剤配合のため通常溶剤品と比べ環境及び作業者への影響が少ない。 2高耐候性:紫外線や酸性雨からの保護、塩害対策としても活躍します。 3プライマーレス:鉄・非鉄金属にプライマーレスのため面倒な下地処理が不要(脱脂は行って下さい)。無色透明、常温硬化型。2液混合型、塗料タイプ(刷毛塗り可能)。
    用途建造物の防錆・防食。鉄・非鉄金属材料の耐塩害、耐酸性雨対策。腐食性ガスによる防食防止(銅・真鍮など)成分フッ素樹脂塗料透明タイプ2液型(常温硬化型)容量(kg)主剤(1.0)/硬化剤(0.2)荷姿pHデータなし主な用途鉄・非鉄金属臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量780mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • TACレックス ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACレックス ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
  • 双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • スライドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    スライドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ エレコム

    LANケーブル CAT8 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 40Gbps対応 STP シールド スリムコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱FX/計算機リンク(ミニDIN8P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子バラ線⇔ミニDIN8P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース 耐候性黒(粘着テープ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-29~82℃使用場所屋内・屋外用UL規格UL難燃性94V-2
  • エコバンド もりや産業

    エコバンド

    もりや産業
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。
    用途輸送・倉庫内移動・保管材質本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
  • メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    メタルパワー 地中埋設用強化可とう電線保護管 ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル引き入れの際、メタルパワーの切断面でケーブルのシースを傷つけないよう、メタルパワーにねじ込んで使用します。
  • 難燃ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
    素材難燃性
...