エコバンド
米袋など袋帯の荷崩れを防ぐ目的で考案されたリング型荷崩れ防止バンドです。
本体に芯材がありバンドが立ちやすくなっております。
- 用途
- 輸送・倉庫内移動・保管
- 材質
- 本体生地:ポリエステル / リング:アルミニウム / 芯材:グラスファイバー&ベルポーレン / その他:面ファスナー(オス)/面ファスナー(メス)
- 内容量
- 1枚
全12種類を絞り込む
色
寸法(幅W×長さL)(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ



























