カテゴリ
- 切削工具(77)
- 機構部品(46)
- トラック用品・パーツ(44)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(32)
- 測定用品(22)
- 物流用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 研磨材(12)
- 事務用品(12)
- バイク部品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業工具(9)
- 電動工具(9)
- 溶接用品(6)
- 介護用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 電気材料(4)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 雅(44)
- サンドビック(25)
- SUS(エスユーエス)(17)
- エスコ(16)
- 明邦化学(14)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- ツカサ電工(11)
- ダイヤトレンド(11)
- 東信製作所(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ニコテック(8)
- ニューストロング販売(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ナベヤ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- omron(オムロン)(6)
- カーメックス(6)
- 佐藤計量器製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「bm-12」の検索結果

ボール式電動弁 BM-12S型(本体青銅製、標準ネック形)
ベン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)許容電圧変動定格電圧±5%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75耐電圧(V/min)AC1500過負荷保護サーマルプロテクタ
スプリングリターンボール式電動弁 BM-12SR型(通電開、本体青銅製、標準ネック形)
ベン¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から5日以内出荷電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。 遮断目的の用途に使用できます。仕様【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)保護構造防沫形(IP54相当)絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)定格時間連続容量(VA)10(AC100/200V)許容電圧変動定格電圧±10%適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~45端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75過負荷保護インピーダンスプロテクト
インナーストッカーBM-12L
明邦化学¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59色ホワイト備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ボードマスター 中字丸芯
パイロット(9件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 パイロットのホワイトボードマーカーで1番人気商品。使用頻度の高いシーンで活躍する1本目に最適なボードマーカー。 ※極太のペン先用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談全長(mm)135エコマーク認定認定方式キャップ式、カートリッジ式最大径(Φmm)24線幅(mm)2.3替芯P-WMTIP-9Lインクアルコール系顔料インキ詰め替えインクP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ
エレコム(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5色ブラック高さ(mm)25質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥519~税込¥571~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
面打ボールキャスター BM型
LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷面付のボールキャスターです。材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンタッチバックル
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®;5.0薄型フルキーボード。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1幅(mm)441.5色ブラックサイズフルサイズ、コンパクト高さ(mm)25.0(スタンド含まず)、33.5(スタンド時)質量(g)【キーボード本体】約515※電池含まず奥行(mm)127.6電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
STMバッテリーマウントBM-MK12-BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントを取り付ける時は”カチッ”っとロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】マキタバッテリー(10.8V/12V CXT)の収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)75寸法D(mm)23寸法W(mm)68対応機種10.8V/12V CXT
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
STMバッテリーマウントBM-MW12-BLK6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色ブラック寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
STMバッテリーマウントBM-MW12-RED6
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷【特長】壁や机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチッ ”とロックがかかり、振動や逆さ装着による落下はございません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。腰ベルトに通すこともできます。(注:40mm幅まで)用途【用途】ミルウォーキーM12バッテリーの収納材質ABS射出成形プラスチック色レッド寸法H(mm)35寸法D(mm)35寸法W(mm)50対応機種12M
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応![ホワイトボードマーカー中字 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582103-190304-02.jpg)
ホワイトボードマーカー中字
クラウン[事務用品](1件のレビュー)¥91~税込¥100~1本ほか当日出荷経費削減の助っ人。10本まとめて、この価格!仕様中綿式材質再生素材使用長さ(mm)128線幅(mm)2グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ中字
RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ
MTR(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷材質モールドライナー:ミネロン(自己潤滑性樹脂)タイプRBM-Eねじおねじ材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
ケミカルボルトVカット ドブ
サンコーテクノ¥379~税込¥417~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ
フラットボルト
栗山百造(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から3日以内出荷施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
...



































![ホワイトボードマーカー中字 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07582103-190304-02.jpg)