カテゴリ
- 制御機器(18)
- 作業服(8)
- バイク純正部品(6)
- 測定用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](1)
- IDEC(和泉電気)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アルゴファイルジャパン(1)
- ガードナー(8)
- サンクラフト(1)
- ドリテック(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- リスパック(1)
エコロジープロダクト
「bm-211」の検索結果
![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)
MIDI ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
表面実装用ソフトプラグ用ジャック
MAC8(マックエイト)¥5,998~税込¥6,598~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷表面実装用基板に取り付けられるジャックです。 ソフトプラグ(BJシリーズ)に適合します。 プリント基板のチェック等にご利用ください。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
モクハウス ナイロンバタービーター
サンクラフト¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂、頭部:ナイロン寸法(mm)約335×80×22質量(g)約60耐熱温度(℃)頭部:180、フック部:60RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
サラダ容器 バイオプリズムシェル 13-43(81) リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷作業性と見栄えの両立を叶える新嵌合パック。一体型で蓋を取り違えることもなく、バックヤードでも管理しやすいサラダ・フルーツ容器。13-43サイズは中皿も使えます(別売)。材質バイオPET寸法(mm)120×120×フタH44/本体H44容量(mL)340質量(g)13
上腕式血圧計
ドリテック(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台7日以内出荷かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分電源単4形乾電池×4個(動作確認用)測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約30秒表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01適合手首周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形
IDEC(和泉電気)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Idec イネーブルスイッチ ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP65
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1
HE1B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥72,980税込¥80,2781セット(10個)4日以内出荷端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1セット(10個)4日以内出荷から15日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
持針器 BMシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥18,980税込¥20,8781本13日以内出荷から24日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
NRBM2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1個24日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥9,998~税込¥10,998~1台24日以内出荷から27日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
超硬保護ゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM2シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980税込¥42,8781セット36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。校正証明書JCSS校正
防火戸用キャッチロック(ラッチ式)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1型式BM-211型色ステンレス仕上ヘアーライン
真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。




![MIDI ヒューズ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776417-190620-02.jpg)