カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,249)
  • メカニカル部品(151)
  • 切削工具(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 制御機器(26)
  • 自動車純正部品(23)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(11)
  • 電動工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(9)
  • 建築金物(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「bm-25」の検索結果

1,679件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチホルダー BM-25 (ロッドスタンドBM-250Light専用) 明邦化学マルチホルダー BM-25 (ロッドスタンドBM-250Light専用)明邦化学
559税込615
1個
7日以内出荷
ロッドスタンドBM-250Light専用オプションパーツ「マルチホルダーBM-25」BM-250Lightに装着して使用する、オプションパーツを進化させるユニットパーツ。本体正面、左右に「ハードドリンクホルダーBM」・「パーツケースBM-100」・「FグリップBM」・「ルアーホルダーBM」を装着可能。ロッドスタンドを使用しながら、その他オプションパーツが使えるので、アレンジの幅が広がります。オプションパーツ以外にも、カラビナ等を吊り下げることができるので、アングラーのフィッシングスタイルに合わせて多種多様な使い方ができます。※マルチホルダー使用時は、ロッドスタンドの高さ調整は2段階までとなります。<ロッドスタンドBM-250Light専用>※その他ロッドスタンドでは使用できません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)W83×D78×H73備考BM-250Light専用/その他ロッドスタンドには使用不可/HG
部品 磁気ボール盤 BM25 HiKOKI(旧:日立工機)部品 磁気ボール盤 BM25HiKOKI(旧:日立工機)
169税込186
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 自動磁気ボール盤 BM25Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 自動磁気ボール盤 BM25YHiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1個
翌々日出荷
部品名称カーボンブラシ(送りモートル用)形状図番150
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
タナガード(ナイロン) オーエッチ工業タナガード(ナイロン)オーエッチ工業(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業タナガード(ポリプロピレン)オーエッチ工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3関連資料使用方法
ボードマスター パイロットボードマスターパイロット(19件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 ※極太のペン先交換の用意はございません。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ極太線幅(mm)5.0~12カートリッジP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.4エコマーク認定認定最大径(Φmm)28.6替芯なしインク油性顔料(アルコール系)ペン先5.0~12.0mmグリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ極太エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
バブルクッションBOXタイプ ネクサスエアーバブルクッションBOXタイプネクサスエアー(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(120シート×2巻)
当日出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号150006バイオマス配合率(%)10
面打ボールキャスター BM型 LAMP(スガツネ工業)面打ボールキャスター BM型LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨きRoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット 100L TRUSCO六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
ベロメタル 標準型 ベロメタルベロメタル 標準型ベロメタル
289,800税込318,780
1セット(2.5kg)
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
ベストカラーミニ 松謙ベストカラーミニ松謙(1件のレビュー)
259税込285
1本(30mL)
当日出荷から4日以内出荷
煮沸すると濃くしっかり発色するので、色褪せてしまった洋服の補修などにもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)30タイプ綿・麻・レーヨン用
ターピー UVブラックマクラ土のう 萩原工業ターピー UVブラックマクラ土のう萩原工業(1件のレビュー)
659税込725
1パック(5枚)
当日出荷
長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。仕様しぼりロープ付トラスコ品番571-4426材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン寸法(mm)250×900RoHS指令(10物質対応)対応
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
万力 バーハンドル標準型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万力 バーハンドル標準型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用フレーム(mm)10.4×21.4最大締付力(kN)6.5皿径(Φmm)32材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ皿振り角度(°)20
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
防爆モンキーレンチ HAMACO(浜田工業)防爆モンキーレンチHAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
8,998税込9,898
1個
当日出荷から102日以内出荷
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用 ハウスビーエムバイメタルセーバーソー替刃解体プロ用ハウスビーエム(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(10本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。
用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 固定ベースABM ユーボン結束バンド 固定ベースABMユーボン
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
結束バンド 固定ベース ABM ユーボン結束バンド 固定ベース ABMユーボン
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ12角大型ラチェットメガネレンチラングツールズ
7,498税込8,248特価
1丁
当日出荷から翌日出荷
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入ダイヤテック(DIATECH)
2,398税込2,638
1パック(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる
用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―関連資料(4.73MB)
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気高耐食めっき鋼板 サドルベースキット外山電気
4,998税込5,498
1箱(20個)
翌日出荷
高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所ステンレス 洗浄カゴ(丸型)水本機械製作所
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.8金網ピッチ(mm)6.3形状丸型ピッチ(mm)6.3線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から21日以内出荷
草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 巻かない番長高芝ギムネ製作所
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF 大阪魂SUS セルスペーサー(ホソケイ DF大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)VHB粘着テープ付きマウントベースPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1袋(100個)
当日出荷
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
ジャストマザール 友定建機ジャストマザール友定建機
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。トラスコ品番758-3681全長(mm)650質量(kg)65.0出力(kW)0.55容量(L)70電源(V)単相100全幅(mm)700全高(mm)800対応材質モルタル深さ(mm)300電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42ドラム口径(Φmm)650
SBMシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)SBMシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304)
...