カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車純正部品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 切削工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm-28」の検索結果

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
Hyper Meta ポリ袋
ハウスホールドジャパン¥139税込¥1531冊(10枚)当日出荷から4日以内出荷Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から10日以内出荷本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
水拭きモップ
ダイト¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷業界初 常にきれいな水で洗浄、しっかり脱水。浄水汚水分離式で常にきれいな水でモップを洗浄(実用新案登録済み)。研究開発された、浄水と汚水が分かれる設計で常にきれいな水でモップの洗濯が可能です。手を汚さず、モップの洗浄、脱水が可能。かんたん洗浄、脱水。前後・左右180度可動のフレキシブルヘッド。スリム設計で省スペース材質バケツ:ABS、PP、ステンレス、モップ:マイクロファイバー、PP質量(kg)バケツ:約1.0、モップ:約0.60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:220×220×375、モップ:320×120×1380繰り返し・詰め替え対応
操作用押釦 露出形 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形保護構造IP65定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1b端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25定格使用電流(A)5開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電圧(V)AC250
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥899税込¥9891個当日出荷から16日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)翌日出荷ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。ボルト長さ(mm)(適合)300まで
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型
象印チェンブロック¥799,800~税込¥879,780~1個3日以内出荷から8日以内出荷高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から10日以内出荷SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び28mm
水本機械製作所¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2535材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)3寸法L(mm)112ねじ径M30寸法d(mm)60寸法t(mm)28寸法D(mm)28寸法B(mm)56使用荷重(kN)39.20
ノブ1 5BM-2836X-00
YAMAHA(ヤマハ)¥279税込¥3071個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)




























![3/8"sqx8.0mm[-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50156828-170327-02.jpg)
![8.0x230mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549538-250801-02.jpg)