カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- CKD(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- ビシャモン(1)
- ダイキン工業(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- 明邦化学(1)
- MANN-FILTER(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- スギヤス(1)
エコロジープロダクト
「bm-50g」の検索結果

ベースマスターゴールド
BIG DAISHOWA(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621
ELPA(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1G80)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷取付支持形式ヘッド側フランジ形クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G50-Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CDQ2G80
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CDQ2G63
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2G40
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2G50
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ブリーザキャップ BM・BR
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
磁石付シリカゲル乾燥剤 B型
アズワン¥6,490~税込¥7,139~1袋(5個)ほか6日以内出荷から8日以内出荷シリカゲル乾燥剤に磁石を取り付けた商品です。磁性を持った対象物に貼り付けることが可能です。天日干しすることで繰り返し使用可能です。用途配電盤・ドラム缶等のスチール製容器内部への貼り付け区分B型
ルアーゲームケースJ
明邦化学¥499税込¥5491個7日以内出荷ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板6枚付属
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C50G
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H10G-50
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32G-50LZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
バルブ付エアシリンダ CDVM5T20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個20日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-50
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個25日以内出荷ストローク(mm)50配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個25日以内出荷シリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)