曜日別特売

電磁操作弁付リリーフ弁

電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁 - ダイキン工業

騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。

仕様
●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形
種類
Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)
接続方法
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、5L/min以上で使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
全29種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
呼び径
29種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
記号
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
適合流体
回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584520JRSS-G03-3-BC-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585107H-JRSS-G06-1-BQ-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~7[※~70]水・グリコール系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥246,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585132H-JRSS-G06-3-BR-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]水・グリコール系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥251,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03585351JRSS-G03-2-BD-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03585701JRSS-G03-2-BD-50-N3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥175,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03586026JRSS-G03-3-D1M-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油2圧制御(消磁時低圧)
¥250,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03586200JRSS-G06-3-BM-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥197,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587469H-JRSS-G03-2-BR-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]水・グリコール系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥229,000
¥139,800
¥153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03587582JRSS-G03-3-C1D-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油2圧制御(消磁時高圧)
¥250,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03588957F-JRSS-G03-3V-BR-50-N3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]りん酸エステル系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥262,000
¥159,800
¥175,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03589000JRSS-G03-3-BM-50-P3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[P]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589149H-JRSS-G06-2-BR-50-P3/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[P]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]水・グリコール系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥251,000
¥169,800
¥186,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03589210JRSS-G03-2-BS-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥184,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589578JRSS-G03-2-BD-50-CL3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[CL]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥179,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589612JRSS-G03-3-BM-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03589797JRSS-G06-3-BE-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥197,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590549JRSS-G06-2-BR-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥202,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590890JRSS-G06-3-BR-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥202,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590996JRSS-G03-2-BM-50-CL3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[CL]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥179,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03591739JRSS-G03-1-BR-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~7[※~70]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥184,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03592737H-JRSS-G03-2-E1S-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]水・グリコール系作動油2圧制御(消磁時アンロード)
¥341,000
¥199,800
¥219,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03592789F-JRSS-G03-2-BS-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]りん酸エステル系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥237,000
¥139,800
¥153,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03593559JRSS-G03-3-BR-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥184,000
¥109,800
¥120,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03593751JRSS-G06-2-BR-50-N3/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[N]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥208,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594591JRSS-G06-3-BD-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥197,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594837H-JRSS-G03-2-BR-50-P3/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[P]KSOオプション記号表参照※~16[※~160]水・グリコール系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥229,000
¥149,800
¥164,780(税込)
50日以内出荷
返品不可
03595318JRSS-G03-3-BE-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595361JRSS-G06-1-BD-503/4パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~7[※~70]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥197,000
¥119,800
¥131,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03596018JRSS-G03-3-BD-503/8パイロット電磁操作弁オプション記号:[無記号]KSOオプション記号表参照※~25[※~250]石油系作動油1圧制御(消磁時アンロード/ノーマルオープン形)
¥171,000
¥99,980
¥109,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする