カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(425)
- メカニカル部品(142)
- 制御機器(89)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- バイク純正部品(36)
- 物流用品(35)
- オフィス家具(35)
- バイク部品(28)
- 切削工具(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(27)
- パソコン/周辺機器(23)
- 保管用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 研磨材(16)
- 電気材料(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 測定用品(12)
- 医療(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 家電(6)
- 作業工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- マスク(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(533)
- GB[制御機器](43)
- 日本コネクト工業(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- CKD(23)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ビーエム機器(16)
- コクヨ(12)
- タンガロイ(12)
- KITACO(12)
- サンコー(三甲)(10)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- クボタ計装(8)
- 変換名人(8)
- 沖データ(OKI)(6)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
「bm-c」の検索結果

microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
スタッキングコンテナ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
パワーキャリーカート(耐荷重60kg)
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
ホルダー 5BM-1546C-00
YAMAHA(ヤマハ)¥849税込¥9341個3日以内出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ナチュラ オンボックス クリア
サンカ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷様々な場所で活躍するフタ付きのカチッとハマる収納ボックス。高いところにおいても降ろしやすい持ち手付き。しっかりと指が入る持ち手があるので、高いところに置いても取り出しが簡単におこなえます。S、M、Lの3サイズ。材質ポリプロピレン
ボードマスター(太字平芯)
パイロット(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 平芯は文字の太さを調整しやすく、伝える文字が読みやすくなります。 さらに太字であるために大きな面積に対しての図や図面を描くのに適しています。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談タイプ太字線幅(mm)3.0~6.2詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)115質量(g)26.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)27.2替芯P-WMTIP10BMCインク油性顔料(アルコール系)ペン先3.0~6.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ太字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
鋼線メッキカップブラシ Eタイプ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です 研削力が高くワイヤーの折損率が低い 鉄など一般金属の研磨・研掃に材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ外径(Φmm)75ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.22材質鋼線真鍮メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12300ねじ径(mm)10金具径(mm)60適合材鉄などRoHS指令(10物質対応)対応
リコブライトハンドパット
理研コランダム(5件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
ボードマスター専用替芯
パイロット(6件のレビュー)¥92税込¥1011パック(2個)当日出荷ボードマスター専用替芯(ペン先)。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談商品タイプ交換用替芯
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
防爆ママ
大西電機工業¥229,000税込¥251,9001台翌々日出荷耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数1Φ
ベビーベッドマットレス BBMシリーズ
ナビス(アズワン)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷表面は肌触りがよく、裏面は立体的なメッシュ素材です。クッション性が高く底付きしません。洗濯機で洗濯が可能です。優れた通気性&体圧分散性洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×680×25材質フュージョン(ポリエステル)
クリックリリース鋸ハンドル
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
コーナーチゼル90度
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230色ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
低温接着・コンクリート用マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。色乳白材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
マットカッター替刃
NTカッター¥539税込¥5931箱(2枚)当日出荷マットカッター替刃。刃は四隅それぞれ使用可能です。材質(刃)SKS-7適合本体MAT-45P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)24×24×0.30質量(g/個)21色(刃)銀
手術ガウン(センターバック式) BMC-8920
ナガイレーベン(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ポリエステル65%・綿35%(制電糸入)、耐久撥水加工、制電効果
色鉛筆12色
ワールドクラフト¥579税込¥6371個(12色)当日出荷おえかきやぬりえ、工作に。たっぷり長く使える、シンプルな見た目の12色入りの色鉛筆(日本産)。本体サイズ(mm)W103×H85×D13色数12質量(g)135仕様鉛筆サイズ:176mm、台紙:色相表に記載あり、日本製
低床重荷重用キャスター 自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
squ+ ナチュラ ソートボックス
サンカ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 色々なシーンに合わせてスッキリ整理整頓できます。材質ポリプロピレン
精密切断砥石 NC-P(A)
ディスコ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
マネージャーチェア べテル BMCシリーズ
ドウシシャ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から3日以内出荷跳ね上げ肘で仕事のオンオフ問わず、使いやすい、PUレザー生地で手入れしやすい、床面に優しいPUキャスター採用仕様●商品サイズ:幅75×奥行70×高さ109.5~119cm●座部サイズ:幅56×奥行47cm●材質:フレーム:スチール(紛体塗装)・・背もたれ:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面:積層合板+ウレタン+ポリエステル綿・座面表面材:PU・キャスター:PU
精密切断砥石 NC-P(GC)
ディスコ¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)ほか当日出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。穴径(Φmm)25.4研削材GCタイプNC-P結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980~税込¥25,278~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
低温接着・コンクリート用マウントベース
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。材質66ナイロン仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
エンタープライズ ヘッドセットパック
長塚電話工業所(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から6日以内出荷ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
電力メーターボックス
日動電工¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。 ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。 スマートメーターに対応しています。 公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】色クラシックゴールドタイプM型
ステンレス製ダブルフェルール継手 パネルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
...




































![ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622666-251222-02.jpg)
![ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622691-251222-02.jpg)