カテゴリ
- 安全保護具(3)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm-hc」の検索結果

ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面形状ヘルメット取付型防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応機能UVカット、保護メガネ併用可取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
ヘルメット取付け金具
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030材質スチール質量(g)91
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。トラスコ品番415-4321適合本体BM-KC材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)107レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-
象印 ステンレスポット マットブラック
象印マホービン¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・。衝撃に強い「ステンレス製」。衝撃に強く、氷を入れても割れません。保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」。高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」。ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物をいれたり、お手入れをするのが簡単です。手軽に注ぎやすい「レバー式せん」。ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」。広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。「コーヒードリップOK」エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
アクセサリ
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181個82日以内出荷50mm直径モデル, プラスチック脚付チューブ鉛直方向組立用プラスチックブラケット直径(Φmm)50型番1018870RoHS指令(10物質対応)対応