カテゴリ
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
「bm-hw」の検索結果

パイプブラシ(HACCP対応)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌日出荷カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
ヘルメット取付ダブル型
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。※取付金具は別売りです。用途高所作業での火花の出る作業や高輝度の作業に。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6021色グリーン(ダブル型)質量(g)290種類ヘルメット材質(フレーム)アルミニウム遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカレンズ紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
ヘルメット取付け金具
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2個)当日出荷MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。適合ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HWトラスコ品番231-6030材質スチール質量(g)91
Type-Cモノラルハンズフリー
多摩電子(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。適合機種【docomo】 ・富士通:F-51A・ソニー:SO-05K、SO-04K、 SO-03L、SO-03K、SO-01M、SO-01L・京セラ:KY-51B・HUAWEI:HW-02L、HW-01K・FCNT:F-51F、F-51C、F-41C【ソフトバンク】 ・ソニー:901SO、802SO、801SO、702SO・シャープ:801SH・モトローラ:XT2071-4、A402MO・京セラ:X01A、A101BM・ZTE:A303ZT、902ZT・HUAWEI:703HW・OPPO:A302OP、A001OP・Xiaomi:A301XM、A201XM【au】・ソニー:SOV41、SOV40、SOV39、SOV38.SOV37・京セラ:KYV46、KYG01、KYF43、KYF42、A001XM、KYY31、KYG03・ OPPO:OPG03、OPG01・ Xiaomi:XIG04【Y!mobile】 ・京セラ:S9-KC、S10-KC、A205KC・ ZTE:A304ZT、A302ZT、A202ZT、A103ZT、A003ZT・OPPO:A401OP色ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
防災面用替レンズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート質量(g)109レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#2
防災面用替プレート グリーン
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。仕様BM-KW、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4347材質ポリカレンズ質量(g)52レンズ色グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度#8相当
GARMIN用振動子アタッチメント
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷GARMIN GT52HW-TM振動子がフィッシュセンサーアームに取付可能になるオプションアタッチメントです。GT52HW-TM振動子専用設計のためしっかりフィットし、頑丈なステンレス製のため安心してご使用いただけます。材質ステンレス対応アーム:BM-PCLシリーズ、振動子:GARMIN GT52HW-TM